Attache-câbles et outils
>
Pistolets pour attache-câbles
Pistolets pour attache-câbles
Image agrandie et vidéo
PISTOLET POUR ATTACHE-CÂBLES ÉCONOMIQUE
Pour couper des attaches d'une
résistance max. à la traction de 50 lb.
Facile à utiliser.
Offre gratuite
GRATUIT : Pistolet pour attache-câbles avec commande de 150 $ ou plus
d'attache-câbles
naturels
,
anti-UV noirs
,
colorés
ou
repérables par détecteur de métal
(résistance max. à la traction de 50 lb)
.
Utilisez le code promotionnel
SP239
à la caisse.
PISTOLET POUR ATTACHE-CÂBLES
FORMAT GÉANT
Pour couper jusqu'à
175 lb de résistance max.
Tension
réglable.
PISTOLET POUR ATTACHE-CÂBLES
DE LUXE
Pour serrer et couper des attaches d'une résistance max. à la traction de 250 lb en un seul mouvement.
Fortement recommandé pour
usage répété
.
Confort et conception qui en
valent le prix.
Poignée de luxe confortable.
Réglage de tension à deux modes avec écran facile à lire.
PISTOLET POUR ATTACHE-CÂBLES
EN ACIER INOXYDABLE
Pour serrer et couper des
attaches
en acier inoxydable
d'une résistance max. à la traction de 350 lb.
Pour couper des attaches d'une largeur max. de 0,31 po
.
Réglage de tension à 4 modes pour un ajustement précis.
Poignée légère à prise confortable.
Compatible uniquement avec les
attache-câbles en acier inoxydable
, vendus séparément.
PISTOLETS POUR ATTACHE-CÂBLES EN NYLON
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION
RÉSISTANCE
MAXIMUM
PRIX UNITAIRE
AJOUTER AU
PANIER
1
3+
H-241
Économique
50 lb
22 $
21 $
AJOUTER
H-672
Format géant
175 lb
54
48
AJOUTER
H-6534
*
De luxe
250 lb
539
526
AJOUTER
* LA COULEUR PEUT VARIER : bleu ou rouge
PISTOLET POUR ATTACHE-CÂBLES EN ACIER INOXYDABLE
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION
RÉSISTANCE
MAXIMUM
PRIX UNITAIRE
AJOUTER AU
PANIER
1
3+
H-8073
Acier inoxydable
350 lb
191 $
184 $
AJOUTER
< Retour au site mobile
10/13/2026 01:15:48 PM; D
CNWEB26
fermer