Ponts de liaison en acier

CONÇU POUR UNE UTILISATION
AVEC UN CHARIOT ÉLÉVATEUR

Conçu pour résister au trafic le plus dense durant le chargement et le déchargement des camions.
  • Maniabilité au moyen d'un chariot élévateur : les anneaux se redressent pour un accès facile du chariot.
  • Goupilles de sûreté en acier qui fixent solidement le pont entre le quai et le camion.
  • Plaque de tôle larmée en aluminium antidérapante; bordures latérales qui empêchent de basculer.
  • Construction en acier soudé robuste.

    Quai, camion et pont de liaison

PONTS DE LIAISON EN ACIER

Expédition directe en 1 jour à partir de Toronto
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS HORS TOUT*
larg. x long.
CAPACITÉ**
(lb)
PDS
(lb)
DIFFÉRENTIEL
DE HAUTEUR***
PRIX
UNITAIRE
AJOUTER AU
PANIER
H-1828  60 x 48 po 15 000 430   7 po 2 212 $  AJOUTER
H-1829  60 x 60 po 540   9 po 2 583     AJOUTER
H-1830  60 x 72 po 625 11 po 2 961     AJOUTER
H-3335  72 x 48 po 15 000 495   7 po 2 465     AJOUTER
H-1831  72 x 60 po 625   9 po 2 786     AJOUTER
H-2113  72 x 72 po 720 11 po 3 391     AJOUTER
H-3604  72 x 84 po 801 13 po 3 810     AJOUTER
H-2724  72 x 96 po 899 15 po 4 240     AJOUTER
H-4783  84 x 60 po 15 000 686   9 po 3 363     AJOUTER
H-3336  84 x 72 po 823 11 po 3 859   

 AJOUTER

H-2725  60 x 48 po 20 000 507   7 po 2 562   

 AJOUTER

H-2726  60 x 60 po 604   9 po 2 981   

 AJOUTER

H-2727  60 x 72 po 702 11 po 3 391   

 AJOUTER

H-3337  72 x 48 po 20 000 585   7 po 2 767     AJOUTER
H-2728  72 x 60 po 698   9 po 3 363   

 AJOUTER

H-2729  72 x 72 po 812 11 po 3 859   

 AJOUTER

H-3605  72 x 84 po 908 13 po 4 346     AJOUTER
H-2730  72 x 96 po 1 022 15 po 4 842     AJOUTER
H-4784  84 x 60 po 20 000 775   9 po 3 751     AJOUTER
H-3338  84 x 72 po 1 006 11 po 4 308     AJOUTER
H-6361  72 x 48 po 25 000 690   7 po 3 099     AJOUTER
H-6362  72 x 60 po 834   9 po 3 702     AJOUTER
H-6363  72 x 72 po 978 11 po 4 248     AJOUTER
H-6364  84 x 72 po 25 000 1 120 11 po 4 774     AJOUTER
    * Ajouter 6 po pour la largeur totale.
  ** Capacité = Triple la capacité de votre chariot élévateur.
*** Distance verticale entre le sol du quai et la plateforme du camion.
09/27/2026 09:18:33 PM; D CNWEB26