Échelles roulantes antidérapantes

Maintenez un bon équilibre lors du nettoyage des réservoirs et du graissage de la machinerie. Fonctionne bien dans les usines ou les entrepôts aux conditions humides, huileuses ou extrêmement froides.
  • Marches en métal dentelé.
  • Inclinaison de 60°.
  • Le modèle à 3 marches possède quatre roulettes pivotantes de 3 po à immobilisation automatique.
  • Les modèles de 4 à 7 marches possèdent deux roulettes avant pivotantes de 5 po et deux roulettes arrière fixes de 6 po.
  • Les modèles de 8 à 16 marches possèdent deux roulettes avant pivotantes de 5 po et deux roulettes arrière fixes de 8 po.
  • Capacité de 400 lb.
  • Expédition directe en cinq jours de Toronto (non assemblé).
    Échelle à marches antidérapantes

MARCHES SUPÉRIEURES DE 15 po DE PROFONDEUR

Conforme aux normes OSHA et ANSI
Nº DE
MODÈLE
MARCHES HAUTEUR DE
LA PLATEFORME
HAUTEUR
TOTALE
CAPACITÉ DE
CHARGE
LARGEUR DE
LA MARCHE
BASE
larg. x prof.
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE AJOUTER AU
PANIER
1 2+
H-4372* 3 27 po 69 po 400 lb 24 po 28 x 31 po 62 789 $ 766 $  AJOUTER
H-5231* 4 36 po 78 po 24 po 34 x 37 po 87 865    840     AJOUTER
H-4373* 5 45 po 87 po 24 po 34 x 43 po 98 978    936     AJOUTER
H-5232 6 54 po 96 po 24 po 34 x 48 po 118 1 058    1 008     AJOUTER
H-4374 7 63 po 105 po 24 po 34 x 53 po 129 1 368    1 318     AJOUTER
H-5233 8 72 po 114 po 28 po 38 x 59 po 154 1 825    1 751     AJOUTER
H-4375 9 81 po 123 po 28 po 38 x 65 po 175 1 869    1 800     AJOUTER
H-5234 10 90 po 132 po 28 po 38 x 70 po 181 2 064    1 988     AJOUTER
H-4376 11 99 po 141 po 28 po 38 x 75 po 186 2 252    2 156     AJOUTER
H-6072 12 108 po 150 po 28 po 38 x 81 po 206 2 303    2 208     AJOUTER
H-7300 13 117 po 159 po 28 po 38 x 86 po 221 2 443    2 347     AJOUTER
H-7301 14 126 po 168 po 28 po 38 x 89 po 257 2 639    2 531     AJOUTER
H-7302 15 135 po 177 po 28 po 38 x 94 po 268 2 734    2 623     AJOUTER
H-7303 16 144 po 186 po 28 po   38 x 100 po 278 2 828    2 713     AJOUTER
* EXPÉDIÉ ASSEMBLÉ
09/14/2026 11:00:03 PM; D CNWEB25