3M 4932 – Ruban de mousse adhésif en acrylique VHB

25 MIL

Ruban adhésif du 21ème siècle. Remplace les rivets, les boulons, les vis, les soudures et les adhésifs liquides.
  • L'incroyable force du VHBMC garantit une excellente adhérence.
  • Pour coller les surfaces lisses ou brillantes comme le polystyrène, le polypropylène et les matériaux thermolaqués.
  • Pour fixer facilement les renforts aux armoires.
  • Plage de température de -40 °C à 71 °C (-40 °F à 160 °F).
  • Diminue le bruit, les chocs et les vibrations.
  • Résistant à l'humidité, aux rayons UV et aux solvants. Intérieur/extérieur.
  • Mousse acrylique blanche avec adhésif en caoutchouc et doublure en papier kraft.

3M 4932 – RUBAN DE MOUSSE ADHÉSIF EN ACRYLIQUE VHB

Classification UL 746C
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS RÉSISTANCE À
LA TRACTION
MIL ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU AJOUTER AU
PANIER
1 3 6+
S-10143 1 po x 72 vg  100 lb 25  9 Stock excédentaire
en solde! 705 $
rouleau(x) AJOUTER
* EXPÉDIÉ LE LENDEMAIN À PARTIR DE ULINE TORONTO

11/23/2025 04:22:58 AM; D CNWEB23