3M 234 – Ruban-cache

HAUTE TEMPÉRATURE

Ruban adhésif robuste à usage industriel pour le masquage de peinture et le fardelage.
  • Adhère à l'acier inoxydable, aux surfaces thermolaquées, au caoutchouc EPDM et à l'aluminium alodine.
  • Bonne ligne de peinture. Décollage sans trace. Résistant aux solvants et à l'humidité.
  • Résistant à des températures s'élevant jusqu'à 120 °C (250 °F) pendant 30 minutes.
  • Endos en papier crêpe sable lisse avec adhésif en caoutchouc.

3M 234 – RUBAN-CACHE – Résistance à la traction de 27 lb

CONFORME À LA NORME ASTM D6123
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS mil ROUL./
CAISSE
PRIX PAR ROULEAU AJOUTER AU
PANIER
12 36 72 144+
 S-10277 1/2 po x 60 vg  5,9 72 15,45 $ 15,00 $ 14,75 $ 14,30 $ rouleaux AJOUTER
 S-5697 3/4 po x 60 vg  48 20,25    19,85    19,55    18,95    rouleaux AJOUTER
 S-5698 1 po x 60 vg  36 21,45    21,05    20,25    19,70    rouleaux AJOUTER
 S-10279 1 1/2 po x 60 vg  24 35,00    34,25    33,60    32,35    rouleaux AJOUTER
 S-5699 2 po x 60 vg  24 41,65    40,45    39,50    38,05    rouleaux AJOUTER
 S-5700 3 po x 60 vg  12 68,00    67,00    66,00    64,00    rouleaux AJOUTER
11/02/2026 01:23:46 AM; D CNWEB25