Contenants de vrac démontables

Protection pour l'expédition de machines lourdes, de larges pièces et d'objets encombrants.
  • Réutilisable à long terme, retournable. Économies sur le fret de retour et l'entreposage.
  • Coins emboîtables pour une installation rapide et plus de stabilité.
  • Deux portes d'accès avec loquets à ressort.
  • 4 voies d'accès pour chariot élévateur.
  • Pliable et empilable. Empilez jusqu'à 6 contenants.
  • Couvercles – Bords surélevés qui maintiennent les contenants en place lorsqu'ils sont empilés.
  • Socles roulants – Conception en acier soudé robuste. Roulettes de 5 po en résine phénolique : 4 pivotantes blocables. Ajoute 6 3/4 po à la hauteur des contenants.
    Contenants de vrac démontables

CONTENANTS DE VRAC DÉMONTABLES

COUVERCLES

Nº DE
MODÈLE
DIM. EXTÉRIEURES
long. x larg. x haut.
CAPACITÉ
DE CHARGE
POIDS
D'EXPÉDITION
PRIX UNITAIRE AJOUTER AU
PANIER

Nº DE
MODÈLE
PRIX
UNITAIRE
AJOUTER AU
PANIER
1 4 8+

  H-4051 32 x 30 x 34 po 1 500 lb 81 lb 395 $ 388 $ 374 $  AJOUTER

H-4110 90 $  AJOUTER
  H-4052▲ 48 x 40 x 34 po 137 lb 547    534    520     Spécifier – Couleur 

H-4106 104     AJOUTER
  H-7830 48 x 45 x 25 po 1 500 lb 108 lb 520    505    492     AJOUTER

H-4107

110     AJOUTER
  H-7831▲ 48 x 45 x 34 po 132 lb 547    534    520   

 Spécifier – Couleur 

  H-4053* 48 x 45 x 42 po 151 lb 638    624    610   

 Spécifier – Couleur 

  H-1737* 48 x 45 x 50 po 168 lb 839    818    797     Spécifier – Couleur 

  H-1738 62 x 48 x 34 po 1 500 lb 214 lb 1 116    1 088    1 060     AJOUTER

H-4108

492     AJOUTER
  H-9661 70 x 48 x 34 po 220 lb 1 310    1 305    1 279     AJOUTER

H-9662

568     AJOUTER
  H-7988 78 x 48 x 34 po 230 lb 1 379    1 344    1 310     AJOUTER

H-7989

603     AJOUTER
  H-8919 48 x 40 x 50 po 1 750 lb 204 lb 839    818    797     AJOUTER

H-4109 104     AJOUTER
  H-2093* 32 x 30 x 25 po 2 000 lb 68 lb 374    367    361     Spécifier – Couleur 

H-4110 90     AJOUTER
  H-1213* 32 x 30 x 34 po 84 lb 429    423    408     Spécifier – Couleur 

  H-1269 48 x 40 x 34 po 2 000 lb 154 lb 630    617    603     AJOUTER

H-4109 104     AJOUTER
  H-1736* 48 x 40 x 39 po 156 lb 638    624    610     Spécifier – Couleur 

H-4106  AJOUTER
* Bleu conforme aux normes de la FDA ou noir ▲Bleu ou vert conforme aux normes de la FDA, ou noir  

EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER

SOCLES ROULANTS POUR CONTENANT DE VRAC

Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
long. x larg.
CAPACITÉ
DE CHARGE
POIDS
D'EXPÉDITION
PRIX UNITAIRE AJOUTER AU
PANIER
H-4054 32 x 30 po 2 800 lb 63 lb 345 $  AJOUTER
H-4055 48 x 40 po 87 lb 386     AJOUTER
H-4056 48 x 45 po 85 lb 400     AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
11/20/2026 06:59:07 AM; D CNWEB5