Feuilles de polystyrène

Feuilles économiques pour un blocage et un renforcement à court terme.
  • Mousse haute densité rigide, légère et imperméable.
  • Protection supplémentaire pour renforcer les boîtes d'envois fragiles et sensibles à la température.

FEUILLES DE POLYSTYRÈNE

VENDU PAR CARTON
Nº DE
MODÈLE
FORMAT DE FEUILLE
long. x larg. x haut.
DENSITÉ/
pi3
PLAGE DE
TEMPÉRATURE
FEUILLES/
CTN
PRIX PAR FEUILLE AJOUTER AU
PANIER
1  CTN 3  CTNS 6 CTNS ou plus
 S-19392  10 x 10 x 1/2 po 1,0 lb -100° à +75 °C
(-150° à +167 °F)
272 0,51 $ 0,49 $ 0,48 $ feuilles AJOUTER
 S-19393  10 x 10 x 1 po 136 1,00    0,96    0,95    feuilles AJOUTER
 S-19394  12 x 12 x 1/4 po 416 0,32    0,31    0,30    feuilles AJOUTER
 S-15691  12 x 12 x 1/2 po 208 0,55    0,51    0,50    feuilles AJOUTER
S-6718  12 x 12 x 1 po 104 1,07    1,04    1,03    feuilles AJOUTER
 S-14587  12 x 12 x 2 po 52 2,20    2,05    2,00    feuilles AJOUTER
 S-23554  18 x 18 x 1 po 38 2,65    2,55    2,50    feuilles AJOUTER
 S-14588  24 x 24 x 1 po 26 4,00    3,90    3,80    feuilles AJOUTER
 S-15692  24 x 48 x 1/2 po 20 4,00    3,90    3,80    feuilles AJOUTER
 S-13776  24 x 48 x 1 po 10 7,80    7,45    7,15    feuilles AJOUTER
 S-14589  24 x 48 x 2 po 5 15,75    14,50    13,75    feuilles AJOUTER
▪S-23555  48 x 48 x 1 po 40 16,25    15,25    14,25    feuilles AJOUTER
▪S-15693  48 x 96 x 1/2 po 80 16,25    15,25    14,25    feuilles AJOUTER
▪S-13777  48 x 96 x 1 po 40 32,00    30,00    28,00    feuilles AJOUTER
▪S-23556  48 x 96 x 1 1/2 po 27 48,00    44,00    40,00    feuilles AJOUTER
▪S-15694  48 x 96 x 2 po 20 61,00    55,00    53,00    feuilles AJOUTER
▪S-23557  48 x 96 x 3 po 13 94,00    86,00    80,00    feuilles AJOUTER
▪S-23558  48 x 96 x 4 po 10 116,00    108,00    102,00    feuilles AJOUTER
 

    ▪ EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
11/20/2026 03:14:31 PM; D CNWEB25