Benne basculante industrielle en acier – 1 verge cube

Pour le travail demandant. Transport et déversement des charges lourdes en toute sécurité.
  • Construction entièrement en acier soudé.
  • Il suffit de tirer sur le câble relié au siège du chariot élévateur pour relâcher la benne.
  • Chaîne de sécurité qui fixe la benne au chariot élévateur.
  • Roulettes en acier et couvercles optionnels en vente.

    Benne basculante
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION SUGGESTION
D'UTILISATION
VERGE
CUBE
CAP.
(lb)
DIM. HORS TOUT
long. x larg. x haut.
ENTRAXE D'ENTRÉE
DE FOURCHE
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-6755 Industriel Pièces en acier, débris 1 4 000 61 x 42 x 43 po 18 po de larg. 565 2 440 $ 2 390 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Globale (réelle) : 61 1/8 x 41 9/16 x 42 3/4 po (long. x larg. x haut.)
  • Intérieur :
    • Hauteur : 32 9/16 po
    • Longueur à l'ouverture : 54 3/4 po
  • Bas (intérieur) : 37 3/4 x 20 15/16 po (larg. x long.)
  • Devant/chute de déchargement : 37 3/4 x 43 1/16 po (larg. x long.)
  • Chaîne de sécurité (longueur utilisable) : 28 po
DIMENSIONS :
  • Ne passe pas dans une porte standard (dégagement de 32 po).
ÉPAISSEUR :
  • Corps : calibre 10
  • Base : calibre 3 (1/4 po)
  • Chaîne de sécurité : 5/16 po
TEMPÉRATURE :
  • -29º à 57 °C (-20º à 135 °F)
COMPATIBILITÉ :
  • Non compatible avec les transpalettes.
CAPACITÉ :
  • 1 verges cubes=
    • 201 gallons US
    • 27 pieds cube
    • 21,7 boisseaux
UTILISATION :
  • La trémie n'a pas de pare-choc.
    • H-5269 Ensemble de disques de protection vendu séparément.​​​​​​​
  • Non anti-fuites.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
VOLUME0,8 m31 vg3
CAPACITÉ 1 814 kg4 000 lb
DIM. HORS TOUT (long. x larg. x haut.)155 x 107 x 109 cm61 x 42 x 43 po
ENTRÉES DE PASSAGE DES FOURCHES46 cm de larg.18 po larg.
POIDS256 kg565 lb
ACCESSOIRES :
  • H-5269 Ensemble de plaque de pare-chocs pour bennes basculantes
PIÈCES :
  • H-2108-D100 Ensemble du levier de dégagement pour bennes basculantes – 1/2 et 1 verge cube
  • H-2109-11207 Axe d'articulation pour bennes basculantes en acier – 29 3/4 po
  • H-2109-D200 Ensemble du levier de dégagement pour bennes basculantes en acier – 2, 3, 4 et 5 verges cubes
  • H-2109-SPRPN Goupille à ressort pour bennes basculantes – 2 po
  • H-2641-SPRG Ressort de torsion pour bennes basculantes en acier
  • H-5264 Maillon rapide de chaîne pour bennes basculantes en acier
  • H-5265 Goupille fendue pour bennes basculantes en acier
  • H-5268 Ensemble de la plaque butoir pour bennes basculantes en acier
  • H-5270 Chaîne pour bennes basculantes en acier – 36 po
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
21/11/2026 08 h 47 m 05 s PM; CNWEB23