Guide des bouchons d'oreilles

Comment les bouchons d'oreilles sont-ils classés?

Les bouchons d'oreilles sont évalués d'après l'indice de réduction de bruit (IRB). Ceci est défini comme la réduction maximale du niveau de bruit offerte par un dispositif de protection auditive.

Comment utiliser l'indice de réduction du bruit?
  • 1. Soustraire 7 du IRB des bouchons d'oreilles.

    29 IRB (bouchons d'oreilles) – 7 dB = 22 dB

  • 2. Diviser le résultat par 2 pour déterminer la réduction en situation réelle.

    22 dB ÷ 2 = 11

  • 3. Soustraire la réduction en situation réelle au niveau de bruit ambiant pour obtenir le niveau d'exposition sous protection.

    90 dB (bruit ambiant) – 11 dB = 79 dB
    (niveau d'exposition sous protection)

Comment utiliser l'indice de réduction du bruit?
  • 1. Soustraire 7 du IRB des bouchons d'oreilles.
  • 2. Diviser le résultat par 2 pour déterminer la réduction en situation réelle.
  • 3. Soustraire la réduction en situation réelle au niveau de bruit ambiant pour obtenir le niveau d'exposition sous protection.
Exemple
  • 29 IRB (bouchons d'oreilles) – 7 dB = 22 dB
  • 22 dB ÷ 2 = 11 dB
  • 90 dB (bruit ambiant) – 11 dB = 79 dB
    (niveau d'exposition sous protection)
Uline – Bouchons d'oreilles en forme d'ogive
Niveaux de bruit ambiant
Faible 10 dB Respiration normale
40 dB Réfrigérateur, bureau silencieux
Modéré 50 dB Froissement de papier
60 dB Conversation normale, lave-vaisselle
Fort 75 dB Réveille-matin, aspirateur
85 dB Convoyeur, scie à main
Extrêmement fort 90 dB Tondeuse, clé pneumatique, compresseur
100 dB Outils électriques, bulldozer
110 dB Sirène d'ambulance, pleurs de bébé
Douloureux 120 dB Sablage, coups de marteau sur un clou
140 dB Moteur à réaction, dynamitage
160 dB Armes à feu, feux d'artifice
170 dB Lancement de fusée
11/23/2026 02:23:57 a.m.; CNWEB25 -0-0/0,0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000