Guide d'éclairage

Taille/Forme

TYPE A

Ampoule standard pour une
utilisation quotidienne

A19

A21

Type BR

Ampoule typique des boîtiers
de luminaires encastrés

BR30

BR40

Type Par

Ampoule typique des
lampes à faisceau large

PAR38

Type ED

Ampoules larges pour plafonds
élevés et grandes surfaces

ED28

ED37

TYPE BT/ÉPI DE MAÏS

Ampoules larges pour
entrepôts et usines

BT56

Épi de maïs

TUBES LINÉAIRES

Lumières linéaires pour plafonds de
bureaux ou bâtiments résidentiels

DEL et
fluorescent

Fluorescent
seulement

Watts/Lumens

Watts

Les watts mesurent la quantité
d'énergie consommée.

Lumens

Les lumens mesurent l'énergie lumineuse visible. Plus les lumens sont élevés, plus la lumière est vive.

WATTS POUR AMPOULE
À DEL

WATTS POUR AMPOULE
INCANDESCENTE

Lumens

7 à 9 W 60 W 700 à 900
14 à 16 W 100 W 1 400 à 1 600
TEMPÉRATURE DE COULEUR

La température de couleur correspond à la teinte et au ton de blanc de la lumière émise par une ampoule. Elle est mesurée numériquement en degrés sur l'échelle kelvin. Plus la valeur en kelvins est basse, plus la lumière de l'ampoule paraîtra orange. Plus la valeur en kelvins est élevée, plus la lumière paraîtra bleue.

TEMPÉRATURE DE
COULEUR (Kelvin)
2 700 K à 3 500 K 3 600 K à 4 900 K 5 000 K à 6 500 K
ASPECT DE LA LUMIÈRE Blanc chaud Blanc froid Lumière du jour
AMBIANCE Apaisante Concentrée Vive, stimulante
UTILISATION Domiciles, restaurants,
hôtellerie
Commerces de détail, bureaux,
écoles, salles d'exposition
Entrepôts, usines,
établissements de santé

2 700 à 3 500 K

3 600 à 4 900 K

5 000 à 6 500 K

INDICE DE RENDU DES COULEURS (IRC)

L'indice de rendu des couleurs (IRC) mesure le niveau d'exactitude de l'affichage des couleurs d'une ampoule par comparaison avec la lumière naturelle.

  • Sur l'échelle de 0 à 100 %, 100 % est l'état de la couleur la plus précise et fidèle à la réalité.
  • Les ampoules dont l'IRC est entre 80 et 89 % produisent un bon rendu de couleur.
  • Les ampoules dont l'IRC est d'au moins 90 % produisent un excellent rendu de couleur et conviennent aux studios de photographie et à d'autres applications où les couleurs sont essentielles.

IRC ≤ 79

IRC 80–89

IRC ≥ 90

AMPOULES À DEL OU AMPOULES FLUORESCENTES

DEL

  • Elles utilisent des diodes alimentées par l'électricité
    pour émettre la lumière
  • Durée de vie supérieure aux ampoules standard
  • Meilleur rendement énergétique
  • En plastique ou en verre

FLUORESCENT

  • Émet la lumière par le biais d'une réaction
    chimique avec l'électricité
  • Durée de vie inférieure aux ampoules à DEL
  • Rendement énergétique inférieur
  • Offert uniquement en verre
  • Ballast nécessaire
TYPE A (REMPLACEMENT DIRECT) OU TYPE B (BRANCHEMENT DIRECT)

Type A – DEL À REMPLACEMENT DIRECT

  • Ces ampoules ne nécessitent aucun recâblage
    puisqu'elles fonctionnent grâce au ballast du
    luminaire (à condition qu'ils soient compatibles).
    (Voir Figure 1)
    • REMARQUE : La compatibilité entre les
      ampoules à remplacement direct et les ballasts
      n'est pas toujours garantie. Il est important de
      vérifier la compatibilité avant de remplacer une
      ampoule fluorescente avec une ampoule à DEL
      à des fins d'économies de coûts et d'énergie.
Figure 1

Type B – DEL À BRANCHEMENT DIRECT

  • Le branchement direct consiste à retirer le ballast d'un circuit électrique qui se trouve dans votre luminaire après la première installation.
  • Puisque le ballast se trouve entre l'unité d'alimentation
    et le luminaire, cette opération nécessite le retrait
    complet du ballast, ou alors la déconnexion du ballast et le branchement direct du luminaire sur l'unité d'alimentation.
  • Lorsque l'ampoule est alimentée directement par l'unité, les points de perte de puissance sont réduits et les problèmes de compatibilité sont éliminés. (Voir Figure 2)
Figure 2
11/23/2026 02:23:58 a.m.; CNWEB25 -0-0/0,0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000