Guide des films rétractables

Quel calibre Utiliser?

Poids du Produit :

Léger

Lourd

Poids du Produit, Calibre recommandé

Calibre recommandé :

Calibre 55

Calibre 100

Calibre 200

  • Le calibre est une mesure de l'épaisseur du film. Le calibre 55 est fin et le calibre 200 est épais.
  • Les calibres les plus fins se rétractent plus facilement et permettent d'emballer un plus grand nombre de paquets par rouleau.
  • Les calibres les plus épais permettent d'emballer des produits lourds ou des articles avec des bords tranchants.
  • Les calibres les plus épais donnent une impression d'un emballage de haut de gamme et procurent une protection supérieure.
Quel film rétractable utiliser?
CARACTÉRISTIQUE Film rétractable Film rétractable à fardelage
PVC Polyoléfine économique Polyoléfine de luxe Polyéthylène
Clarté Excellent Bon Bon Modéré
Texture Ondulé Doux, souple Doux, souple Doux, souple
Contact alimentaire direct Non Oui Oui Non
Température de rétraction 121°C
(250 °F)
149°C
(300 °F)
149°C
(300 °F)
129°C
(265 °F)
Quantité de rétraction
  • 35 % de la longueur du film
  • 50 % de la largeur du film
  • 67 % de la longueur du film
  • 64 % de la largeur du film
  • 80 % du film, toutes directions
  • 15 à 20 % du film, toutes directions
Résistance à la perforation Modéré Bon Excellent Excellent
Utilisations suggérées Livres, jeux,
fournitures de bureau
Jouets,
paniers-cadeaux,
papeterie
Bougies, savons,
bouteilles de
médicaments
Conserves alimentaires,
emballages de
bouteilles d'eau
CONSEILS PRATIQUES :

FILM RÉTRACTABLE

  • Tous les films sont à pli central. Le film sur les rouleaux est plié en deux dans le sens de la longueur.
  • Comment déterminer la largeur du film nécessaire :

À PLI CENTRAL

Pour les articles rectangulaires :

  1. Additionnez la largeur et la hauteur.
  2. Ajoutez 2 po pour la rétraction.
  3. Arrondissez au nombre entier supérieur qui suit.

Exemple : Boîte d'une longueur de 12 po x largeur de 8 po x hauteur de 3,5 po

  • Largeur de 8 po + hauteur de 3,5 po = 11,5 po
  • 11,5 po + 2 po = 13,5 po
  • 13,5 po s'arrondit à 14 po

Résultat : Film de 14 po de largeur nécessaire.

Pour les articles ronds :

  1. Multipliez le diamètre par 3,14.
  2. Multipliez par 1,1 pour ajouter 10 % de rétraction.
  3. Divisez le résultat par 2.
  4. Arrondissez au nombre entier supérieur qui suit.

Exemple : Bougie de 5,5 po de diamètre

  • Diamètre de 5,5 po x 3,14 = 17,27 po
  • 17,27 po x 1,1 = 18,997 po
  • 18,997 po ÷ 2 = 9,4985 po
  • 9,4985 po s'arrondit à 10 po

Résultat : Film de 10 po de largeur nécessaire.

  • Le film à pli central doit être scellé de 3 côtés autour du produit avant la rétraction.
  • Pour déterminer l'épaisseur en mil, divisez le calibre par 100.
    • Par exemple, calibre 75 ÷ 100 = 0,75 mil
  • PVC – Facilité d'utilisation en raison de la quantité de rétraction minime et de la température de scellage la plus faible.
  • Polyoléfine économique – Le meilleur rapport qualité/prix. Conforme aux normes de la FDA en matière de contact direct avec les aliments et résistant aux perforations.
  • Polyoléfine de luxe – Idéal pour les articles de formes irrégulières. Rétraction dans toutes les directions. Procure la meilleure présentation.

FILM RÉTRACTABLE À FARDELAGE

  • Les films sont à bobinage simple et ne sont donc pas pliés sur les rouleaux.
  • À utiliser pour l'emballage en vrac d'articles lourds, tels que les produits de nettoyage ou les emballages de bouteilles d'eau.
  • Fréquemment utilisé avec les équipements d'emballage automatisés avec tunnel de rétraction intégré.
  • Tous les films à fardelage Uline sont en polyéthylène de calibre 200, ce qui les rend 3 fois plus résistants que les films rétractables standard.

À BOBINAGE SIMPLE

11/23/2026 02:24:00 a.m.; CNWEB25 -0-0/0,0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000