Guide de rubans adhésifs

Quel ruban adhésif utiliser?
CARACTÉRISTIQUE Uline – Industriel Uline – Économique Uline – Caoutchouc naturel – Polypropylène Uline – Caoutchouc naturel – PVC
Adhérence au carton Excellent Bon Excellent Excellent
Plage de température
d'adhérence
-18 °C à 60 °C
(0 °F à 140 °F)
10 °C à 43 °C
(50 °F à 110 °F)
-18 °C à 66 °C
(0 °F à 150 °F)
-18 °C à 66 °C
(0 °F à 150 °F)
Plage de température
d'efficacité
-51 °C à 60 °C
(-60 °F à 140 °F)
-1 °C à 60 °C
(30 °F à 140 °F)
-30 °C à 129 °C
(-22 °F à 265 °F)
-20 °C à 71 °C
(-4 °F à 160 °F)
Clarté Excellent Bon Bon Bon
Résistance à l'humidité Très bon Modéré Très bon Très bon
Quel mil utiliser?

Poids de
la boîte

Poids de
la boîte

65 à 90 lb

50 à 65 lb

35 à 50 lb

15 à 35 lb

0 à 15 lb

Poids de la boîte

0 po

20 po

40 po

60 po

80 po

100 po

Longueur + Largeur + Hauteur de la boîte
Conseils pratiques
  • Scellez toujours les boîtes avec une bande de ruban adhésif.
  • Si vous utilisez 2 bandes de ruban adhésif de 2 po, essayez un ruban adhésif de 3 po ou d'un mil plus épais. Vous économiserez ainsi du temps et de l'argent.
Épaisseur du ruban adhésif
2 po
  • Pour les boîtes d'une largeur maximale de 15 po.
3 po
  • Boîtes dont la largeur est supérieure à 16 po.
  • Boîtes à rabats normaux insuffisamment remplies.
  • Boîtes trop remplies.
  • Surfaces non propices à l'adhérence.
11/21/2026 02:00:22 a.m.; CNWEB25 -0-0/0,0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000