- Accueil >
- Tous les produits >
- Établis et tables d'emballage >
- Guide des dessus d'établis
| MATÉRIAU | DESCRIPTION | ÉPAISSEUR DU DESSUS | BORD | |
|
|
Bois composite | Bois composite avec fini laqué pour un dessus de travail économique et polyvalent. Peut être poncé et retouché. Évitez l'excès d'eau, d'huile et de produits de nettoyage puissants. Recommandé pour les utilisations légères. | 1 1/2 po | Arrondi |
|
|
Stratifié | Dessus stratifié lisse, facile à nettoyer et parfait pour un usage léger. Résistant aux taches, aux rayures et aux chocs. Recommandé pour les services d'expédition et les zones d'assemblage. | 1 5/8 po | Arrondi |
|
|
Protection DES |
Dessus stratifié lisse avec protection DES qui offre une surface de travail sûre pour les produits sensibles à l'électricité statique. Résistant aux taches, aux rayures et aux chocs. Comprend un bouton de mise à la terre et un cordon. Recommandé pour les bureaux de services TI et l'industrie électronique. | 1 5/8 po | Arrondi |
|
|
Résine phénolique |
Dessus phénolique durable, très résistant aux produits chimiques, aux bactéries, aux rayures et à l'humidité. Résistant à une exposition à chaleur allant jusqu'à 177 °C (350 °F). Recommandé pour les laboratoires et les usines chimiques. | 1 po | Carré |
|
|
Acier | Acier durable de calibre 12 sans risque de se fissurer, de se déformer ou de s'affaisser. Pour un usage intensif. Fini thermolaqué résistant aux huiles et aux solvants. Recommandé pour un usage industriel, dans les entrepôts et les ateliers d'usinage. | 1 1/2 po | Carré |
|
Arrondi Carré
|
Érable | Dessus de table le plus durable et le plus résistant aux chocs. Absorbe le bruit. Fini laqué qui offre un dessus lisse. Peut être poncé et retouché pour retrouver l'aspect lisse de l'érable. Recommandé pour la menuiserie et la fabrication. | 1 3/4 po | Arrondi ou carré |
|
|
Acier inoxydable |
Dessus en acier inoxydable poli avec panneau de particules pour la durabilité. Type 304 résistant à la rouille et à la corrosion. Recommandé pour les laboratoires et les garages. | 1 5/8 po | Carré |
11/19/2026 06:59:45 a.m.;
CNWEB23
-0-0/0,0-1- 00000000-0000-0000-0000-000000000000