Downtown – Table de conférence – Avec système d'alimentation, 120 x 48 po, gris

Design moderne et spacieux procurant de l'espace pour toute l'équipe.
  • Cadre en acier solide avec pieds tubulaires carrés, cache-jambes et pattes de nivellement.
  • Surface stratifiée robuste de 1 3/4 po d'épaisseur avec bords en PVC. Hauteur de table de 30 po.
  • Comprend un système d'alimentation électrique rabattable : 2 prises/2 ports USB.
Nº DE
MODÈLE
FORME DIMENSIONS
long. x larg.
CAPACITÉ
DE SIÈGES
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-10228 Rectangulaire 120 x 48 po 10 268 1 652 $ 1 580 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Globale (réelle) : 118 1/8 x 47 1/4 x 29 1/8 po (long. x larg. x haut.)
  • Passe-fil : 8 5/16 x 4 7/16 po
  • Cache-jambes :
    • Pieds d'extrémité : 34 x 17 3/4 po (Larg. x Haut.)
    • Pieds du milieu : 20 1/8 x 17 3/4 po (larg. x Haut.)
  • Pieds : carré de 1 3/4 po
  • Cordon (longueur) : 8 pi
COMPREND :
  • (15) Pinces pour gestion des câbles
SPÉCIFICATIONS :
  • Homologué cETLus
  • Centre d'alimentation :
    • Prises électriques :
      • 12 amps
      • 125 V
      • Fiche à 3 broches
    • Ports USB :
      • Type A
      • 2,1 ampères
      • 5,0 V
MATÉRIAU :
  • Dessus de table :
    • Intérieur : Panneau de particules/MDF/nids d'abeilles en papier
    • Surface : stratifiée thermofusionnée
    • Bords : PVC (polychlorure de vinyle) résistant aux chocs
CAPACITÉ :
  • 500 lb par section de 48 po.
COULEUR :
  • Il n'y a pas de correspondance PMS exacte en raison du motif similibois.
    • Plateau (couleur unie la plus proche) : PMS 404 C
    • Cadre : Gris froid 7 C
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG.305 x 122 cm120 x 48 po
POIDS122 kg268 lb
PIÈCES :
  • H-8246 Matériel de fixation pour tables de conférence Downtown
  • H-8268 Système d'alimentation électrique pour table de conférence
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/18/2026 07:11:44 a.m.; CNWEB3