Uline – Agrafeuse pneumatique à bandes d'agrafes – « C », 5⁄8 po

À utiliser d'une main pour un fonctionnement rapide et facile. Usage modéré. Pour sceller de 50 à 200 cartons par jour.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION BOÎTE CAPACITÉ EN
AGRAFES
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE  EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-1027 Uline – Agrafeuse à bandes d'agrafes – « C », 5/8 po PS 100 5 469 $ 448 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Hors tout : 13,5 x 4,53 x 8,66 po (long. x larg. x haut.)
  • Raccordement de tuyau d'air : Raccord femelle NPT 1/4 po
CARACTÉRISTIQUES :
  • Préréglé pour des agrafes de 5/8 po. (Même agrafeuse que la H-1028.)
UTILISATION :
  • Conçu pour le carton ondulé à paroi simple ou double seulement.
    • Ne pas utiliser avec du bois, du métal ou du plastique.
SPÉCIFICATIONS :
  • Pression de service pour l'outil de : de 80 à 100 lb/po²
  • Veiller à ce qu'il n'y ait pas d'humidité ni de contaminant visible dans la conduite d'air. Cela pourrait endommager l'agrafeuse.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DESCRIPTION16 mm5/8 po
POIDS2,3 kg5 lb
PIÈCES :
  • H-1024-015 Dent droite pour agrafeuses Uline à bandes d'agrafes
  • H-1024-016 Dent gauche pour agrafeuses Uline à bandes d'agrafes
  • H-1024-028 Ressort de magasin pour agrafeuse Uline
  • H-1027-019 Plaque de réglage pour agrafeuse pneumatique Uline
  • H-1027-023 Assise de dents pour agrafeuses de cartons
  • H-1027-032 Boulon de guidage pour agrafeuses à carton
  • H-1027-035 Rouleau pour agrafeuses pneumatiques à bandes d'agrafes Uline
  • H-1027-1041 Écrou de blocage pour agrafeuses pneumatiques Uline à bandes d'agrafes pour carton – 4 mm
  • H-1027-38 Assise de magasin pour agrafeuse pour carton
  • H-1027-40016 Goupille à ressort pour agrafeuses à carton
  • H-1027-520 Joint torique pour agrafeuses pneumatiques à bandes d'agrafes pour carton – 21/64 po
  • H-1027-527 Boulon à tête hexagonale pour agrafeuses pneumatiques à bande d'agrafes pour carton
  • H-1027-HDBLT Boulon hexagonal pour agrafeuses pneumatiques à bandes d'agrafes – 4 x 9 mm
  • H-1027-MAGZN Magasin pour agrafeuses pneumatiques à bandes d'agrafes « C » Uline
  • H-1027-RKIT Ensemble de reconstruction pour agrafeuses pneumatiques à bandes d'agrafes pour carton Uline
  • H-1027-TA Soupape et tube pour agrafeuses pneumatiques à bandes d'agrafes pour carton
  • H-1030-010 Ressort de torsion pour agrafeuses pneumatiques pour carton
  • H-1030-011 Détente pour agrafeuses pneumatiques Uline pour carton
  • H-1030-012 Ressort pour agrafeuses pneumatiques à rouleau d'alimentation pour carton
  • H-1030-051 Silencieux pour agrafeuses pneumatiques à bandes et à rouleau d'alimentation Uline
  • H-1980-513 Vis à tête fraisée à six pans creux pour agrafeuse de fond manuelle Uline – 4 x 2 mm
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/22/2026 11:31:32 a.m.; CNWEB25