Table de travail mobile de luxe en acier inoxydable – 72 x 30 po

Mélangez, coupez et faites rouler. Déplacez votre espace de travail là où vous en avez besoin.
  • Transport facile lors d'une reconfiguration ou d'un nettoyage de l'espace de travail.
  • Entièrement en acier inoxydable. Dessus de type 304.
  • Dessus à bords arrondis de 1 1/2 po d'épaisseur.
  • Pieds tubulaires en acier de 1 5/8 po de diamètre. Hauteur de table de 35 po.
  • Tablette inférieure ajustable. Roulettes pivotantes blocables de 4 po en polyuréthane.
  • Homologué NSF.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
long. x larg.
CALIBRE CAPACITÉ 
(lb)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-10294 72 x 30 po 16 600 114 1 287 $ 1 237 $  AJOUTER
ASSEMBLAGE FACILE. EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER.
EXPÉDITION – MANUTENTION SPÉCIALE :
  • Ne passera pas sur un hayon élévateur standard.
  • Doit être retiré du transporteur à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un autre appareil de levage adéquat.
    • Remarque : Cela peut aussi avoir un impact sur d'autres articles de la même commande.
DIMENSIONS :
  • Table de 35 po de hauteur avec les roulettes.
  • Utilisables  :
    • Surface de table : 72 x 29 po (long. x larg.)
    • Tablette inférieure : 64 7/8 x 22 7/8 po
  • Roulettes :
    • Largeur : 1 1/4 po
    • Tige (diamètre) : 1,45 po
MATÉRIAU :
  • Dessus : Acier inoxydable poli, type 304, calibre 16
  • Tablette inférieure : Acier inoxydable poli, type 430, calibre 16 
  • Pieds : Acier inoxydable de calibre 18, type 201
  • Roulettes : Revêtu de zinc avec roulements Delrin
CARACTÉRISTIQUES :
  • Profilé oméga soudé sous la tablette supérieure et inférieure pour le soutien.
  • Peut accueillir plusieurs tablettes inférieures (H-6918SHELF).
UTILISATION :
  • Ne pas utiliser sans la tablette du bas (qui assure la stabilité).
ÉPAISSEUR :
  • Tablette inférieure : 1 1/2 po
CAPACITÉ :
  • Tablette inférieure : 175 lb distribuées également
SPÉCIFICATIONS :
  • La tablette inférieure doit être placée à 6 po ou plus du sol pour être conforme aux normes de la NSF.
  • Roulettes : Homologué NSF
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG.183 x 76 cm72 x 30 po
ÉPAISSEUR1,6 mmCalibre 16
CAPACITÉ 272 kg600 lb
POIDS52 kg114 lb
PIÈCES :
  • H-5002 Ensemble de matériel de fixation pour tables de travail en acier inoxydable
  • H-5746 Roulettes pour table de travail en acier inoxydable – Ensemble de 4 roulettes
  • H-6918SHELF Tablette inférieure pour tables de travail en acier inoxydable – 72 x 30 po
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
02/11/2026 07 h 10 m 22 s PM; CNWEB25