Table de travail à hauteur réglable en acier inoxydable – Avec tablette inférieure, 96 x 30 po

Réglez la hauteur à votre gré et procurez du confort à votre personnel de cuisine.
  • Hauteur ajustable de 28 à 42 po par intervalles de 2 po.
  • Construction entièrement en acier inoxydable. Dessus de type 304.
  • Dessus à bords arrondis de 1 1/2 po d'épaisseur.
  • Tablette inférieure ajustable. Pieds télescopiques de 1 5/8 po de diamètre avec pattes de nivellement.
  • Homologué NSF.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
long. x larg.
HAUTEUR
RÉGLABLE
CALIBRE CAPACITÉ 
(lb)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-10348 96 x 30 po 28 à 42 po 16 750 130 1 812 $ 1 740 $  AJOUTER
ASSEMBLAGE FACILE. EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER.
EXPÉDITION – MANUTENTION SPÉCIALE :
  • Ne passera pas sur un hayon élévateur standard.
  • Doit être retiré du transporteur à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un autre appareil de levage adéquat.
    • Remarque : Cela peut aussi avoir un impact sur d'autres articles de la même commande.
DIMENSIONS :
  • Tablette du bas (utilisables) : 88 7/8 x 22 7/8 po
CARACTÉRISTIQUES :
  • Peut accueillir plusieurs tablettes inférieures (H-8917SHELF).
ÉPAISSEUR :
  • Tablette inférieure : 1 1/2 po
MATÉRIAU :
  • Dessus : Acier inoxydable poli, type 304, calibre 16
  • Tablette inférieure : Acier inoxydable poli, type 430, calibre 16
  • Pieds : Acier inoxydable de calibre 18, type 201
CAPACITÉ :
  • Tablette inférieure : 175 lb distribuées également
  • Capacité réduite à 500 lb si vous utilisez des roulettes en option.
UTILISATION :
  • Ne pas utiliser sans la tablette du bas (qui assure la stabilité).
SPÉCIFICATIONS :
  • La tablette inférieure doit être placée à 6 po ou plus du sol pour être conforme aux normes de la NSF.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG.244 x 76 cm96 x 30 po
HAUTEUR AJUSTABLE71 à 107 cm28 à 42 po
ÉPAISSEUR1,6 mmCalibre 16
CAPACITÉ 340 kg750 lb
POIDS59 kg130 lb
PIÈCES :
  • H-5002 Ensemble de matériel de fixation pour tables de travail en acier inoxydable
  • H-7145 Pattes de nivellement pour tables de travail et évier utilitaire en acier inoxydable
  • H-8917SHELF Tablette inférieure pour tables de travail en acier inoxydable – 96 x 30 po
  • H-9648-LEGSQ Pieds télescopiques pour tables de travail à hauteur réglable en acier inoxydable
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/19/2026 05:03:29 a.m.; CNWEB5