Table de travail en acier inoxydable de luxe – Avec tablette inférieure, 72 x 18 po

Utilisé dans les cuisines commerciales et les usines de transformation alimentaire.
  • Résistant à la rouille et à la corrosion. Lavage facile à grande eau.
  • Pieds tubulaires en acier de 1 5/8 po de diamètre avec tablette inférieure ajustable. Hauteur de table de 35 po.
  • Construction entièrement en acier inoxydable. Dessus de type 304.
  • Dessus à bords arrondis de 1 1/2 po d'épaisseur.
  • Certifié NSF.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
long. x larg.
CALIBRE CAPACITÉ
(lb)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-11075 Avec
tablette inférieure
72 x 18 po 16 750 56 820 $ 791 $  AJOUTER
ASSEMBLAGE FACILE. EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER.
DIMENSIONS :
  • Tablette du bas (utilisables) : 65 x 10 7/8 po
ÉPAISSEUR :
  • Tablette inférieure : 1 1/2 po
MATÉRIAU :
  • Dessus : Acier inoxydable poli, type 304, calibre 16
  • Tablette inférieure : Acier inoxydable poli, type 430, calibre 16 
  • Pieds : Acier inoxydable de calibre 18, type 201
CARACTÉRISTIQUES :
  • Profilés oméga en acier inoxydable soudé de type 430 sous les tablettes supérieure et inférieure pour le soutien.
  • Peut accueillir plusieurs tablettes inférieures (H-11075SHELF).
CAPACITÉ :
  • Tablette inférieure : 175 lb distribuées également
  • Capacité réduite à 500 lb si vous utilisez des roulettes en option.
UTILISATION :
  • Ne pas utiliser sans la tablette du bas (qui assure la stabilité).
SPÉCIFICATIONS :
  • La tablette inférieure doit être placée à 6 po ou plus du sol pour être conforme aux normes de la NSF.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG.183 x 46 cm72 x 18 po
ÉPAISSEUR1,6 mmCalibre 16
CAPACITÉ 340 kg750 lb
POIDS25 kg56 lb
PIÈCES :
  • H-11075SHELF Tablette inférieure pour table de travail en acier inoxydable de luxe – 72 x 18 po
  • H-5002 Ensemble de matériel de fixation pour tables de travail en acier inoxydable
  • H-7145 Pattes de nivellement pour tables de travail et évier utilitaire en acier inoxydable
  • H-8971 Pied avec patte réglable pour tables de travail en acier inoxydable
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/14/2026 06:47:49 a.m.; CNWEB23