RubbermaidMD – Poubelle à roues – 50 gallons, jaune

Mobile, flexible et déplaçable n'importe où.
  • Couvercle à charnières en plastique qui retient les déchets et les odeurs.
  • Réutilisable et lavable.
  • Roues de 8 po.
  • Grande capacité et stable face aux vents violents et sur les surfaces irrégulières.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION CAPACITÉ DIMENSIONS
long. x larg. x haut.
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 4+
H-1107Y Poubelle à roues 50 gallons 30 x 24 x 40 po 25 215 $ 201 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS : 
  • Extérieur (avec poignée) : 
    • Couvercle fermé : 30,1 x 24 x 39,6 po (long. x larg. x haut.)
    • Couvercle vertical : 30,1 x 24 x 66,7 po (long. x larg. x haut.)
  • Intérieur : 
    • Haut : 22 1/2 x 20 1/2 po (long. x larg.)
    • Bas : 17 1/2 x 16 1/2 po (long. x larg.)
    • Hauteur : 35 1/2 po
  • Barre de levage : 7 x 1 1/8 po (long. x larg.)
TEMPÉRATURE :
  • -29º à 66 °C (-20º à 150 °F)
CAPACITÉ :
  • 175 lb
  • Gallon américain
UTILISATION :
  • Ne peut être utilisé comme poubelle de rechange dans la ville de Montréal.
SPÉCIFICATIONS :
  • Protège des UV
EXPÉDITION :  
  • Expédié assemblé  
ROUES DE RECHANGE :
  • Caoutchouc – 8 po : H-1107WHEEL
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
CAPACITÉ 189 L50 gal
DIMENSIONS LONG. x LARG. x HAUT.76 x 61 x 102 cm30 x 24 x 40 po
POIDS11 kg25 lb
ACCESSOIRES :
  • S-11672 Uline Steel TuffMD – Sacs poubelle – 56 à 60 gallons, 1,7 mil
PIÈCES :
  • H-3996 Couvercle noir avec poignée pour poubelles à roues de 50 gallons
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
18/11/2026 09 h 38 m 21 s PM; CNWEB5