RubbermaidMD – Chariot à bascule utilitaire – 1 verge cube, noir

Fiable et résistant. Idéal pour les entrepôts et les usines.
  • Peut contenir jusqu'à 3 fois plus qu'un récipient de 55 gallons.
  • Structure étanche en polyéthylène sur un châssis en acier tubulaire.
  • Intérieur facile à nettoyer. Sans risque de se déformer ou de se corroder.
  • Conception équilibrée qui facilite le déchargement par une personne.
  • 2 grandes roues en caoutchouc, 2 pivotantes – Encastrées pour protéger les murs.
  • Couvercle à charnières optionnel en vente.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Nº DE
MODÈLE
DESC. SUGGESTION
D'UTILISATION
VERGE
CUBE
CAP.
(lb)
DIMENSIONS
DES ROUES
DIM. HORS TOUT
long. x larg. x haut.
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-1109BL Utilitaire Déchets de bureau,
papier, salle de repos
1 850 12 po 73 x 34 x 44 po 105 1 279 $ 1 237 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Réelles (avec poignée) : 72 1/2 x 35 1/4 x 44 5/8 po (long. x larg. x haut.)
  • Intérieur :
    • Haut : 62 7/8 x 27 1/2 po (long. x larg.)
    • Hauteur (au point le plus haut) : 38 1/8 po
  • Poignée : 15 x 7 1/4 x 1 po (largeur x distance du chariot x diamètre)
TEMPÉRATURE :
  • -29º à 66 °C (-20º à 150 °F)
DIMENSIONS :
  • Ne passe pas dans une porte standard (dégagement de 32 po).
NUMÉRO DE MODÈLE :
  • RubbermaidMD : FG131400BLA
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
VOLUME0,8 m31 vg3
CAPACITÉ 386 kg850 lb
DIMENSIONS DES ROUES30 cm12 po
DIM. TOTALES long. x larg. x haut. 185 x 86 x 112 cm73 x 34 x 44 po
POIDS48 kg105 lb
ACCESSOIRES :
  • H-1109L-BL RubbermaidMD – Couvercle de chariot à bascule – 1 verge cube, noir
PIÈCES :
  • H-1109-LGWHL Roue pour chariots à bascule de 1 vg cube – 12 x 3 po
  • H-1109-SMWHL Roulette en caoutchouc pour chariots à bascule utilitaires de 1 verge cube – Pivotant, 5 x 1 1/4 po
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/19/2026 08:11:55 a.m.; CNWEB25