Établi de laboratoire avec tablette inférieure – 60 x 30 po, dessus phénolique

Résistant aux produits chimiques corrosifs. Recommandé pour les labos, les usines de produits chimiques et les cours de science.
  • Dessus phénolique résistant à des températures s'élevant à 177 °C (350 °F). Non poreux, résistant aux rayures et aux chocs. 1 po d'épaisseur.
  • Résistant aux acides puissants, à l'humidité et aux bactéries.
  • Cadre en acier solide muni de pieds tubulaires carrés robustes.
  • Hauteur réglable de 29 à 39 po par intervalles de 2 po.
  • Tablette inférieure pouvant supporter jusqu'à 500 lb.
  • Accessoires pour établis et dessus de rechange en vente.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
long. x larg.
HAUTEUR
RÉGLABLE
CAPACITÉ
(lb)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-11219 60 x 30 po 29 à 39 po 1 000 179 1 230 $ 1 201 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Tablette inférieure :
    • Globales : 57 7/8 x 22 po (Larg. x Prof.)
    • Espace libre de la tablette : 22 po
  • Espace libre entre les pieds :
    • Côté longueur : 54 13/16 po
    • Côté largeur : 20 po
  • Trous de fixation (diamètre) : 3/8 po
ÉPAISSEUR :
  • Barres de support de la structure : Calibre 14
  • Pieds : Calibre 15
  • Tablette inférieure/barres de support : Calibre 16
MATÉRIAU :
  • Dessus de table : Couches de papier kraft et de résine
CARACTÉRISTIQUES :
  • Cadre : Thermolaqué
  • Bords de table :
    • Avant/arrière/côtés : Carré
CAPACITÉ :
  • Capacité calculée en fonction d'un poids distribué uniformément, diminuée si chargée au centre.
  • Capacité réduite à 600 lb si vous utilisez des roulettes en option.
UTILISATION :
  • Les tables placées côte à côte ne seront pas parfaitement alignées en raison des plaques de fixation.
  • Dessus conçu pour être utilisé comme surface de travail et non comme espace d'entreposage permanent.
EMBALLAGE :
  • Matériel de montage situé dans le cadre et l'emballage du plateau.
    • Doit utiliser le matériel inclus avec le dessus de table pour fixer le dessus au cadre.
    • Il peut y avoir plus de matériel que requis pour monter l'unité.
INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE :
  • Nettoyer la surface avec de l'eau savonneuse et des solvants organiques courants. (Alcool, benzine, acétone, méthyléthylcétone ou perchloroéthylène)​​​​​​​
  • Éviter les détergents à forte concentration d'acides ou d'ingrédients forts. (acide formique, acide chlorhydrique, acide sulfurique ou acide nitrique)
  • Ne pas utiliser de tampons ou de poudres abrasifs qui pourraient causer des dommages.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG.152 x 76 cm60 x 30 po
HAUTEUR AJUSTABLE74 à 99 cm29 à 39 po
CAPACITÉ 454 kg1 000 lb
POIDS81 kg179 lb
ACCESSOIRES :
  • H-7003 Roulettes pour postes d'emballage jusqu’à 72 po – Ensemble de 4
  • H-9641 Lampe d'établi – Col-de-cygne, 23 po
  • H-9642 Lampe d'établi – Bras articulé, 38 po
PIÈCES :
  • H-7641 Ensemble de matériel pour postes d'emballage
  • H-9002-BOTTM Tablette inférieure pour établis et tables d'emballage robustes – 60 x 30 po
  • H-9638-TOP Dessus pour établi de laboratoire – 60 x 30 po, phénolique
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
13/11/2026 08 h 43 m 56 s PM; CNWEB3