Plateau de cuisson en aluminium – 18 x 26 x 1 po, grand format

Approuvé par les chefs cuisiniers.
  • Résiste aux exigences des cuisines commerciales.
  • Pour la cuisson du pain, des pâtisseries et des biscuits.
  • Alliage d'aluminium trempé de calibre 18 pour une cuisson uniforme des aliments.
  • 1 po de profondeur. Empilable.
  • À utiliser avec les grilles en fil d'acier inoxydable et les chariots porte-plateaux.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
larg. x long. x prof.
QTÉ/
CTN
PDS
(lb)
PRIX PAR CARTON EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-11402 Grand format 18 x 26 x 1 po 12 45 299 $ 282 $ carton(s) AJOUTER
DIMENSIONS : 
  • Intérieur : 16 1/2 x 24 1/2 x 15/16 po (larg. x Long. x diam.)
TEMPÉRATURE : 
  • -26º à 232 °C (-15º à 450 °F)
CARACTÉRISTIQUES : 
  • Le bord en fil d'acier renforcé résiste à la déformation.
UTILISATION : 
  • Lavage à la main recommandé avant la première utilisation. 
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS l x L x D46 cm x 66 cm x 25 mm18 x 26 x 1 po
POIDS20 kg45 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/01/2026 01:15:01 a.m.; CNWEB25