Downtown – Armoire de rangement avec huche

Solution de rangement combinée. Cachez vos dossiers des regards et mettez en évidence la décoration.
  • Surface stratifiée durable résistante aux rayures, aux taches et aux déversements.
  • Tablettes de présentation ajustables à intervalles de 1 1/4 po.
  • Portes verrouillables pour ranger les fournitures et les objets de valeur.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
larg. x prof. x haut.
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-11437GR Armoire de rangement avec huche 36 x 22 x 72 po 227 744 $ 722 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Extérieures (réelles) : 35 5/16 x 22 1/8 x 70 15/16 po (larg. x prof. x haut.)
  • Huche :
    • Extérieur : 35 5/16 x 13 3/4 x 41 7/16 po (larg. x prof. x haut.)
    • Intérieur : 33 1/4 x 13 x 40 5/16 po (larg. x prof. x haut.)
    • Tablettes : 34 1/2 x 12 3/4 po (larg. x prof.)
  • Armoire :
    • Extérieur : 35 1/2 x 22 1/8 x 29 1/2 po (larg. x prof. x haut.)
    • Intérieur : 33 1/4 x 20 1/8 x 24 1/2 po (larg. x prof. x haut.)
ÉPAISSEUR :
  • Huche :
    • Tablettes/corps : 1 po
    • Panneau arrière : 3/4 po
  • Armoire :
    • Dessus/côtés : 1 po
    • Portes/tablettes/dos : 3/4 po
MATÉRIAU :
  • Intérieur : panneau de particules
  • Surface : stratifiée thermofusionnée
COMPATIBILITÉ :
  • Non compatible avec les socles roulants pour classeur.
CARACTÉRISTIQUES :
  • Armoire :
    • La tablette du milieu s'ajuste à intervalles de 1 1/4 po.
    • Pied de nivelage.
    • Clés différentes
CAPACITÉ :
  • Dessus de l'armoire/tablette : 150 lb
  • Tablettes supérieures : 65 lb
COMPREND :
  • (4) petits intercalaires de dossier
  • (2) intercalaires de dossier longs
COULEUR :
  • Aucune correspondance PMS exacte en raison du motif similibois.
    • Couleur unie la plus proche : PMS 404 C
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LARG. x PROF. x HAUT.91 x 56 x 183 cm36 x 22 x 72 po
POIDS103 kg227 lb
PIÈCES :
  • H-10299 Serrure et clés pour portes d'armoire de rangement
  • H-5684 Clé principale pour armoires et classeurs à caisson de bureau
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
22/10/2026 07 h 10 m 24 s PM; CNWEB25