MilwaukeeMD – Pulvérisateur à pression manuel

Vous n'aurez plus jamais à pomper. Pulvérisez facilement les désinfectants, les désherbants et les insecticides.
  • Réservoir PEHD résistant à la corrosion. Joints d'étanchéité résistant aux produits chimiques.
  • Tube-rallonge en acier inoxydable avec buse réglable en laiton. 3 niveaux de réglage psi.
  • Comprend une batterie MilwaukeeMD M12MC et un chargeur.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS CAPACITÉ
(gal)
psi PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-11468 Manuel 8 x 18 po 2 80 7 402 $ 389 $  AJOUTER
DIMENSIONS : 
  • Longueur du tuyau : 48 po 
COMPATIBILITÉ : 
  • Entièrement compatible avec le système M12MC. 
  • Fonctionne aussi avec : 
    • Pesticides
    • Herbicides sélectifs 
    • Herbicides non sélectifs 
    • Fongicides 
    • Engrais
CARACTÉRISTIQUES : 
  • Baguette amovible
  • Distance de pulvérisation verticale : 17 po 
  • Débit : 0,1 - 0,3 gallons par minute
  • Tasse à mesurer intégrée pour une prise de mesure rapide.
  • Bouton de réglage de la pression (3 modes).
  • Crépine pour verser sans problème. 
COMPREND : 
  • Base M12MC
  • Réservoir du pulvérisateur 2 gallons 
  • Chargeur M12MC
  • Batterie M12MC CP 2,0
  • Baguette en acier inoxydable 
  • Buse réglable 
  • Buse à fente
SPÉCIFICATIONS : 
  • Plage de réglage de la pression : de 20 à 80 lb/po²
EXPÉDITION :
  • Ne peut être expédié par avion.
NUMÉRO DE MODÈLE : 
  • Milwaukee ToolMD : 2528-21G2
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS20 x 46 po8 x 18 po
CAPACITÉ 7,5 l2 gal
PRESSION551 kPa80 PSI
POIDS3 kg7 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
20/11/2026 03 h 54 m 57 s PM; CNWEB23