Établi de laboratoire standard avec armoire – 60 x 30 po

Sûr et sécuritaire. Pour entreposer les béchers, les balances et les équipements coûteux dans les laboratoires scolaires ou les centres de recherche.
  • Dessus phénolique qui résiste à une chaleur allant jusqu'à 350 °F. Non poreux, résistant aux rayures et aux chocs. 1 po d'épaisseur.
  • Résiste aux acides agressifs, à l'humidité et aux bactéries.
  • Armoire spacieuse avec tablette réglable. Serrure à 3 points.
  • Cadre en acier épais. Hauteur réglable par intervalles de 2 po.
  • Plaques d'installation au sol prépercées.
  • Lampes d'établi et dessus de remplacement en vente.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
long. x larg.
HAUTEUR
RÉGLABLE
CAPACITÉ
(lb)
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-12022 Standard 60 x 30 po 28 à 38 po 2 000 245 1 632 $ 1 596 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Hauteur ajustable (réelle, incluant le dessus et les roulettes) : 27 5/8 – 37 3/4 po
  • Boîtier en acier : 57 1/8 x 25 5/8 po (larg. x prof.)
  • Armoire (intérieur) : 55 3/4 x 24 3/8 x 23 3/8 po (larg. x prof. x haut.)
  • Tablette réglable :
    • Globales : 54 x 25 1/4 po (Larg. x Prof.)
    • Bord : 3/4 po
    • Trois choix de hauteur espacés de 4 po.
  • Tablette inférieure (hors tout) : 55 1/2 x 27 1/4 po (larg. x prof.)
  • Trous de la plaque d'installation (diamètre) : 3/8 po
ÉPAISSEUR :
  • Pieds : Calibre 14
  • Cadre : Calibre 15
  • Étagère, structure (arrière) et portes : calibre 18
  • Structure (côtés) : Calibre 22
CARACTÉRISTIQUES :
  • Armoire : Thermolaqué
  • Clés différentes
  • Charnière à piano continue et profilé oméga soudé dans les portes.
  • Bords de table :
    • Avant/arrière/côtés : Carré
CAPACITÉ :
  • Étagère centrale et inférieure : 250 lb
UTILISATION :
  • Les tables placées côte à côte ne seront pas parfaitement alignées en raison des plaques de fixation.
INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE :
  • Nettoyer la surface avec de l'eau savonneuse et des solvants organiques courants. (Alcool, benzine, acétone, méthyléthylcétone ou perchloroéthylène)​​​​​​​
  • Éviter les détergents à forte concentration d'acides ou d'ingrédients forts. (acide formique, acide chlorhydrique, acide sulfurique ou acide nitrique)
  • Ne pas utiliser de tampons ou de poudres abrasifs qui pourraient causer des dommages.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG.152 x 76 cm60 x 30 po
HAUTEUR AJUSTABLE71 à 97 cm28 à 38 po
CAPACITÉ 907 kg2 000 lb
POIDS111 kg245 lb
ACCESSOIRES :
  • H-7003 Roulettes pour postes d'emballage jusqu’à 72 po – Ensemble de 4
PIÈCES :
  • H-7372 Barre de verrouillage pour établis et postes de travail à armoire
  • H-8068 Poignée et clés pour établis à armoire
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
13/11/2026 08 h 43 m 58 s PM; CNWEB3