Roulettes en polyuréthane pour unités de rayonnage en fil de métal – Ensemble de 4, chromé

Les roulettes avec tige de 5 po en polyuréthane ajoutent de la mobilité à vos rayonnages en fil de métal Uline.
  • Pivotant, blocable.
  • Ajoute 6 po à la hauteur de l'unité de rayonnage.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION CAPACITÉ/
ENSEMBLE (lb)
DIMENSIONS
diam. x larg.
PDS
(lb)
QTÉ/
ENSEMBLE
PRIX PAR ENSEMBLE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-1205WH-C Polyuréthane 1 000 5 x 1/4 po 12 4 104 $ 100 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Ajoute 6 1/4 po à la hauteur totale du rayonnage.
  • Tige : 2,275 x 0,865 po (long. x diam.)
MATÉRIAU :
  • Moyeu : Polypropylène
  • Cadre : Acier zingué (résiste à la rouille et à la corrosion)
TEMPÉRATURE :
  • -10 à 50 °C (14 à 122 °F)
COMPATIBILITÉ :
  • Non compatible avec les rayonnages métalliques à réglage rapide.
  • Non compatible avec les poteaux de rayonnage en fil de métal si des pieds autonivelants sont installés.​​​​​​​
CARACTÉRISTIQUES :
  • Non marquant
  • Type de tige : Bague de friction
  • Type de système de pivotement : Billes scellées
  • Dureté de la roue : 93
  • Les roues sont munies de protection du filetage.
CAPACITÉ :
  • 250 lb par roulette
UTILISATION :
  • Recommandé pour les surfaces dures seulement (tuiles, tapis, planchers d'entrepôt).
  • Non conçu pour résister à des impacts répétés dus aux dos d'âne, aux espaces aux portes des ascenseurs, aux trous et aux ornières.
SPÉCIFICATIONS :
  • Homologué NSF (National Sanitary Foundation)
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
CAPACITÉ/ENSEMBLE454 kg1 000 lb
DIMENSIONS DIAM. x LARG.13 x 3 cm5 x 1 1/4 po
POIDS5 kg12 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
01/09/2026 01 h 20 m 15 s PM; CNWEB5