Palette GMA en bois neuf – 48 x 40 po

Solution de rechange économique et la plus performante de l'industrie.
  • Bois solide et durable.
  • 4 voies d'accès pour chariot élévateur.
  • Empilable, réutilisable.
  • Conforme aux normes de la GMA.
VENDU EN MULTIPLES DE 5
Nº DE
MODÈLE
TYPE DE
BOIS
DIMENSIONS
long. x larg.
CAPACITÉ 
(lb)
ACCÈS DE
FOURCHE
PDS
D'EXP.
PRIX PAR PALETTE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
5 10 20+
H-1218 Bois neuf 48 x 40 po 2 500 4 voies 42 lb 71 $ 70 $ 67 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Lisses (3) : 1 1/8 à 1 1/2 x 3 1/2 x 48 po
  • Ponts :
    • Surface (5) : 1/2 x 3 1/2 x 40 po
    • Bas (3) : 1/2 x 3 1/2 x 40 po
    • Élément d'entrée de surface (2) : 1/2 x 5 1/2 x 40 po
    • Élément d'entrée du bas (2) : 1/2 x 5 1/2 x 40 po
  • Dimensions additionnelles dans les instructions.
CAPACITÉ :                                           
  • La capacité pondérale indiquée dans le tableau fait référence à la capacité de fourche.
  • La capacité est calculée en fonction d'une charge distribuée uniformément.
  • Plancher : 7 528 lb                                          
SPÉCIFICATIONS :
  • Non traité à la chaleur pour les expéditions internationales. Utiliser H-1260.
  • N'a pas subi de fumigation.
  • palette GMA : Grocery Manufacturers of America
POIDS :
  • Peut varier selon le taux d'humidité et l'essence du bois.
STYLE :  
  • Les entrées de la palette sont dans le sens de la largeur.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG.122 x 102 cm48 x 40 po
CAPACITÉ 1 134 kg2 500 lb
POIDS D'EXPÉDITION19 kg42 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
13/11/2026 03 h 13 m 17 s PM; CNWEB25