Metro – Armoire de rangement avec huche

Mobilier de rangement assorti pour sécuriser les objets de valeur et mettre en évidence la décoration.
  • Dessus stratifié durable résistant aux rayures, aux taches et aux déversements.
  • Tablettes de présentation ajustables à intervalles de 1 1/4 po.
  • Portes verrouillables pour sécuriser les fournitures.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS
larg. x prof. x haut.
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-12332 Armoire de rangement avec huche 36 x 22 x 72 po 225 844 $ 815 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Extérieures (réelles) : 35 7/16 x 22 1/8 x 70 15/16 po (larg. x prof. x haut.)
  • Huche :
    • Extérieur : 35 5/16 x 13 3/4 x 41 7/16 po (larg. x prof. x haut.)
    • Intérieur : 33 1/4 x 12 7/8 x 40 3/8 po (larg. x prof. x haut.)
    • Tablettes : 33 1/4 x 12 7/8 po (larg. x prof.)
  • Armoire :
    • Extérieur : 35 7/16 x 22 1/16 x 29 15/16 po (larg. x prof. x haut.)
    • Intérieur : 33 1/4 x 20 1/8 x 24 1/2 po (larg. x prof. x haut.)
ÉPAISSEUR :
  • Huche :
    • Tablettes/corps : 1 po
    • Panneau arrière : 3/4 po
  • Armoire :
    • Haut : 1 3/8 po
    • Tablettes/côtés : 1 po
    • Portes/dos : 11/16 po
MATÉRIAU :
  • Intérieur : panneau de particules
  • Surface : stratifiée thermofusionnée
COMPATIBILITÉ :
  • Non compatible avec les socles roulants pour classeur.
CARACTÉRISTIQUES :
  • Armoire :
    • La tablette du milieu s'ajuste à intervalles de 1 1/4 po.
    • Pied de nivelage.
    • Clés différentes
CAPACITÉ :
  • Haut : 155 lb
  • Tablette : 150 lb
  • Tablettes supérieures : 65 lb
COMPREND :
  • (4) petits intercalaires de dossier
  • (2) intercalaires de dossier longs
COULEUR :
  • Il n'y a pas de correspondance PMS exacte en raison du motif similibois.
    • Dessus (le plus près des rayures foncées) : PMS 7603C
    • Dessus (le plus près des rayures claires) : PMS 7504C
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LARG. x PROF. x HAUT.91 x 56 x 183 cm36 x 22 x 72 po
POIDS102 kg225 lb
PIÈCES :
  • H-10299 Serrure et clés pour portes d'armoire de rangement
  • H-9199 Clé principale pour caissons et armoires
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/09/2026 04:30:07 a.m.; CNWEB5