Orgapack ORT-270 – Outil de cerclage multifonctionnel automatique sans joints

POUR FEUILLARDS DE CERCLAGE EN POLYPROPYLÈNE ET EN POLYESTER

Automatique. Tension, scellage et coupe facile d'une seule main.
  • Batterie li-ion de 18 V – Jusqu'à 800 scellages par charge. Recharge rapide en 65 minutes.
  • Dure jusqu'à 3 000 charges.
  • Écran couleur tactile à DEL avec butoir de protection permettant le réglage précis de la tension et du temps de soudure.
  • L'outil est préréglé pour des feuillards de 1/2 po. Un ensemble de guide de feuillard est inclus pour s'adapter à des feuillards de 5/8 po de largeur.
  • Comprend l'outil, 1 batterie et le chargeur. Batterie de rechange en vente.
Nº DE
MODÈLE
DESC. TYPE POUR
FEUILLARD
DE LARGEUR
POUR
FEUILLARD
D'ÉPAISSEUR
CAPACITÉ
DE TENSION
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-12530 ORT270 Automatique 1/2, 5/8 po 0,019 à 0,040 560 lb 8,8 5 666 $ 5 600 $  AJOUTER
CARACTÉRISTIQUES :
  • S'adapte facilement aux feuillards de 1/2 po à 5/8 po.
UTILISATION :
  • Préréglé pour un feuillard de 1/2 po.
EXPÉDITION :
  • Ne peut être expédié par avion.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
LARGEURS DE CERCLAGE CONVENABLES13, 16 mm1/2, 5/8 po
ÉPAISSEUR DU CERCLAGE0,48 à 1,02 mm0,019 à 0,04 po
CAPACITÉ DE TENSION254 kg560 lb
POIDS4 kg8,8 lb
PIÈCES :
  • H-12533 Batterie pour H-12532, H-12530, H-12531
  • H-12534 Chargeur de batterie pour H-12532, H-12530, H-12531
  • H-2385-BEAR Roulement pour outils de cerclage multifonctionnels Orgapack sans joints – 35 x 47 x 7 mm
  • H-2385-NMPLT Plaque signalétique pour outils de cerclage multifonctionnels Orgapack sans joints
  • H-2385-PWHL Roue planétaire pour outils de cerclage multifonctionnels sans joints Orgapack
  • H-2385RRING2 Bague de retenue pour outils de cerclage multifonctionnels automatiques sans joints Orgapack
  • H-2386-BEAR Roulement pour outils de cerclage multifonctionnels sans joints Orgapack – 30 x 37 x 4 mm
  • H-2386-NB Douille d'aiguille pour outils de cerclage multifonctionnels Orgapack sans joints
  • H-7207-108 Vis à tête cylindrique Torx pour outils de cerclage multifonctionnels Orgapack sans joints – 4 mm
  • H-7212-83 Vis Torx du couvercle latéral pour outils de cerclage multifonctionnels Orgapack sans joints
  • H-7316 Ressort de compression pour outils de cerclage multifonctionnels Orgapack sans joints – 1/2 po
  • H-7317 Vis noyée Torx pour outils de cerclage multifonctionnels Orgapack sans joints – M4 x 6 mm
  • H-7318 Vis Torx pour outils de cerclage multifonctionnels Orgapack sans joints
  • H-7321 Manchon à bride pour outils de cerclage multifonctionnels Orgapack sans joints – 5/32 x 19/64 po
  • H-7327 Vis autotaraudeuse à tête cylindrique Torx pour outils de cerclage multifonctionnels Orgapack sans joints
  • H-7392 Ressort de compression pour outils de cerclage multifonctionnels sans joints Orgapack – 1 3/64 po
  • H-7397 Actionneur pour outils de cerclage multifonctionnels sans joints Orgapack
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
19/11/2026 11 h 13 m 56 s PM; CNWEB3