Plaque de liaison en aluminium – 36 x 36 po

NON CONÇU POUR UNE UTILISATION
AVEC UN CHARIOT ÉLÉVATEUR

Pour combler en toute sécurité le fossé entre le quai et les plateformes des camions et des remorques.
  • Courbe graduelle de 11° sur les bords permettant l'alignement avec le quai.
  • Plaque de tôle larmée en aluminium antidérapante dans toutes sortes de conditions météorologiques.
  • Pieds de sécurité de 7 po stabilisant la plaque entre le quai et la remorque.
  • Portable. Trous pour les mains afin de faciliter le déplacement.
  • Uniquement pour diables de manutention, chariots à plateforme et transpalettes.

    Quai, camion et plaque de liaison
Nº DE
MODÈLE
DIMENSONS HORS TOUT
larg. x long.
CAPACITÉ*
(lb)
PDS
(lb)
DIFFÉRENTIEL DE
HAUTEUR**
PRIX
UNITAIRE
AJOUTER AU
PANIER
H-1285 36 x 36 po 3 238 63 3 po 840 $  AJOUTER
  *Capacité = Poids combiné de la charge maximale des palettes et du diable de manutention.
**Distance verticale entre le sol du quai et la plateforme du camion.

Expédition directe en 1 jour de Toronto
DIMENSIONS :
  • Languette (longueur) : 11 po
ÉPAISSEUR :
  • 3/8 po
COMPATIBILITÉ :
  • La largeur de la plaque de quai doit dépasser la largeur de la palette ou du véhicule de 12 à 18 po.
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme à OSHA 1910,30
    • L'utilisateur final est responsable de déterminer si l'article est conforme à la norme 1910.26 de l'OSHA selon son usage.
  • Conforme à ANSI MH30,2
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS GLOBALES : l x L 91 x 91 cm36 x 36 po
CAPACITÉ*1 469 kg3 238 lb
POIDS29 kg63 lb
DIFFÉRENCE DE HAUTEUR**76 mm3 po
PIÈCES :
  • H-1443-LEG Pied de sécurité pour ponts et plaques de liaison en aluminium – 7 po
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
11/06/2026 04:58:43 a.m.; CNWEB23