Uline – Diable de manutention grand format transformable en aluminium – Roues pneumatiques

Peut se transformer en plateforme en quelques secondes.
  • Hauteur de 61 po. Poignée courbée antidérapante.
  • Capacité : 500 lb pour le diable de manutention; 800 lb pour la plateforme.
  • Roulettes en polyuréthane de 5 po escamotables.
Nº DE
MODÈLE
CAPACITÉ DE CHARGE
(lb)
TYPE DE
ROUE
BAVETTE PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-1364 500/800 10 po – Pneumatique 18 x 7 1/2 po 44 393 $ 379 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORTEUR DE COLIS
DIMENSIONS :
  • Largeur (comme diable de manutention) : 18 1/2 po
  • Comme chariot à plateforme :
    • Globales : 56 7/8 x 20 5/8 x 45 1/2 po (long. x larg. x haut.)
    • Plateforme : 50 x 12 po (long. x larg.)
  • Essieu (diamètre) : 5/8 po
MATÉRIAU :
  • Bavette/cadre : aluminium
UTILISATION :
  • Les roulettes devraient être gonflées à 30 PSI.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
CAPACITÉ DE CHARGEMENT227/363 kg500/800 lb
TYPE DE ROUES25 cm, pneumatiquePneumatique – 10 po
BAVETTE46 x 19 cm18 x 7 1/2 po
POIDS20 kg44 lb
ACCESSOIRES :
  • H-1363-SWBK Roulette en polyuréthane pour diables de manutention transformables en aluminium Uline – Pivotant avec frein, 5 x 1 1/4 po
PIÈCES :
  • H-1363-NOSE Bavette pour diable de manutention transformable Uline en aluminium – 18 x 7 1/2 po
  • H-1363-SWCA Roulette en polyuréthane pour diables de manutention transformables Uline en aluminium – Pivotant, 5 x 1 1/4 po
  • H-3359 Uline – Roue pneumatique – Capacité de 350 lb, 10 po
  • H-4493 Matériel de fixation de roue/essieu pour diables de manutention en aluminium Uline
  • H-4495 Poignée avec matériel de fixation pour diables en aluminium transformables grand format Uline
  • H-4498 Pièces du mécanisme de relâchement des diables de manutention transformables en aluminium Uline
  • H-4501 Matériel de barre de pivotement pour diable de manutention transformable
  • H-4502 Ensemble de poignée allongée pour diables de manutention transformables Uline en aluminium
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/20/2026 03:30:33 a.m.; CNWEB25