BestMD – Convoyeur par gravité – 18 po x 24 pi

Convoyeur passe-partout flexible et portable pour charger et décharger les camions ou déplacer les produits.
  • Recommandé pour emballage, expédition/réception et chaînes de montage temporaires.
  • Repliable pour l'entreposage afin d'optimiser l'espace au sol.
  • Roues à galets en acier à roulement libre pour déplacer aisément les produits.
  • Capacité de chargement – 250 lb par pied linéaire.
  • Roulettes pivotantes de 5 po. Roulettes blocables aux extrémités.
Nº DE
MODÈLE
LARGEUR
HORS TOUT
LONGUEUR
RÉGLABLE
HAUTEUR
RÉGLABLE
ENS. DE PIEDS
PAR UNITÉ
PDS
(lb)
PRIX
UNITAIRE
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
H-1396 18 po 6 à 24 pi 28 1/2 à 41 1/2 po 7 397 3 845 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
EXPÉDITION – MANUTENTION SPÉCIALE :
  • Ne passera pas sur un hayon élévateur standard.
  • Doit être retiré du transporteur à l'aide d'un chariot élévateur ou d'un autre appareil de levage adéquat.
    • Remarque : Cela peut aussi avoir un impact sur d'autres articles de la même commande.
DIMENSIONS :
  • Roues à galets : 1 15/16 po
  • Rayon de courbure (recommandé) : 24 po
MATÉRIAU :
  • Corps : Acier
  • Roues à galets : Acier zingué
  • Lattes latérales : Aluminium
CARACTÉRISTIQUES :
  • La conception autodirectrice permet aux boîtes de suivre les courbes de la trajectoire du convoyeur.
COMPREND :
  • Supports d'articulation pied/essieu
CONSTRUCTION :
  • 7 galets par essieu.
  • Les essieux sont espacés de 5 po.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
LARGEUR HORS TOUT46 cm18 po
LONGUEUR AJUSTABLE183 cm à 7 m6 – 24 pi
HAUTEUR AJUSTABLE72 à 105 cm28 1/2 – 41 1/2 po
POIDS180 kg397 lb
PIÈCES :
  • H-1396-AKNOB Bouton de réglage pour convoyeurs extensibles/par gravité
  • H-1396-CASTB Pied avec roulette pour convoyeurs extensibles/portatifs BestMD
  • H-1396-NUT Contre-écrou lourd pour convoyeurs par gravité extensibles – 5/16 po
  • H-1396-WSHR Rondelle plate pour convoyeurs extensibles par gravité – 5/16 po
  • H-1397-18AX Essieu pour convoyeurs extensibles/portatifs – 1/4 x 18 po
  • H-1397-60286 Barre latérale pour convoyeurs extensibles/portatifs BestMD
  • H-1397-BOLT Boulon spécial pour convoyeurs extensibles/portatifs BestMD – 5/16 x 1 17/32 po
  • H-1397-NUT Écrou à épaulement pour convoyeurs par gravité extensibles
  • H-1397-SSKW Galet en acier pour convoyeurs extensibles portatifs BestMD – 1 15/16 po
  • H-1397CAPNUT Écrou borgne pour convoyeurs par gravité extensibles
  • H-8890 Boulon pour convoyeurs par gravité extensibles – 5/16 x 7/8 po
  • H-8891 Contre-écrou en nylon pour convoyeurs par gravité extensibles
  • H-8892 Rondelle nylatron pour convoyeur par gravité extensible
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/09/2026 05:10:27 a.m.; CNWEB25