LiftAllMD – Sangles à cliquet – Série « E », 2 po x 12 pi

Pour sécuriser rapidement les chargements de wagons, camions et remorques lors de l'expédition. Boucles à cliquet avec ressort permettant d'appliquer et relâcher la tension sur les charges.
  • La série « E » s'enclenche dans les points d'arrimage de remorque.
  • Sangle en polyester robuste.
Nº DE
MODÈLE
STYLE
D'ARRIMAGE
DIMENSIONS
larg. x long.
USAGE RECOMMANDÉ CHARGE MAXIMALE
D'UTILISATION
RÉSISTANCE
À LA RUPTURE
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 4 20+
H-1415 Série « E » 2 po x 12 pi Arrimage série « E »
de remorque
1 000 lb 3 000 lb 39 $ 36 $ 32 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Extrémité sans cliquet : Environ 48 po
APPARENCE :
  • Étiquette cousue avec résistance à la rupture, charge maximale et avertissements.
UTILISATION :
  • Usage recommandé : Minimum de 2 et maximum de 4 enroulements de sangle autour du mécanisme à cliquet.
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme aux normes WSTDA.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS larg. x long. 48 mm x 3,7 m2 po x 12 pi
CAPACITÉ 1 361 kg3 000 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
05/11/2026 05 h 18 m 12 s PM; CNWEB23