Uline – Table élévatrice manuelle – Standard, 27 x 18 po, 330 lb

MOBILE

Utile pour vous épargner les maux de dos en soulevant les charges lourdes au bureau, en usine ou en entrepôt.
  • Pompe à pied pour soulever la plateforme hydraulique.
  • Soupape de surcharge pour protéger la pompe et l'opérateur.
  • Roulettes en polyuréthane : 2 pivotantes avec frein, 2 fixes.
  • Levier d'abaissement facile à relâcher.
Nº DE
MODÈLE
PLATEFORME
long. x larg.
CAPACITÉ
(lb)
HAUTEUR
(ABAISSÉ)
HAUTEUR
(ÉLEVÉ)
DIAMÈTRE
DE LA ROUE
PDS
(lb)
PRIX
UNITAIRE
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
H-1485 27 x 18 po 330 8 3/4 po 29 po 4 po 101 696 $  AJOUTER
ASSEMBLAGE FACILE. EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER.
DIMENSIONS :
  • Plateforme (réelles) : 27,5 x 17,7 po (long. x larg.)
  • Longueur avec poignée : 35 1/2 po
  • Poignée :
    • Hauteur du plancher : 36 3/4 po
    • Hauteur : 29 1/4 po
    • Replié : 10 po
  • Point le plus bas de la table au plancher : 5 1/4 po
  • Distance entre l'intérieur des roulettes : 11,34 po
ÉPAISSEUR :
  • Plateforme : Calibre 16, 1,4 po
MATÉRIAU :
  • Acier
    • Les composantes rouges et noires sont enduites de poudre.
CARACTÉRISTIQUES :
  • Nombre de pressions pour atteindre le débattement maximal : 25
  • La plaque-poignée protège des articles qui tombent.
TEMPÉRATURE :
  • -20º à 40 °C (-4º à 104 °F)
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
PLATEFORME LONG. x LARG.69 x 46 cm27 x 18 po
CAPACITÉ 150 kg330 lb
HAUTEUR, ABAISSÉ22 cm8 3/4 po
HAUTEUR, ÉLEVÉ74 cm29 po
DIAMÈTRE DE LA ROUE102 mm4 po
POIDS46 kg101 lb
PIÈCES :
  • H-1485-PUMP Ensemble de pompe pour table élévatrice manuelle Uline – Capacité de 330 lb
  • H-1485-ROD Tige de traction pour table élévatrice manuelle Uline standard de 27 x 18 po
  • H-1485RIGID Roue pour table élévatrice – Fixe, 4 po
  • H-1485SWIVEL Roulette pour table élévatrice – Pivotant avec frein, 4 po
  • H-1784-LRODA Ensemble de levier d'abaissement pour tables élévatrices à double ciseaux
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
08/11/2026 10 h 31 m 02 s PM; CNWEB5