Tendeur pour feuillard de cerclage en cordon de polyester – 1 1⁄4 à 1 1⁄2 po

Outil durable et robuste permettant de maximiser la tension du feuillard. Coupe le feuillard une fois le travail terminé.
  • À utiliser avec les boucles de métal.
  • À utiliser avec le feuillard de cerclage en cordon de polyester de 1 1/4 po à 1 1/2 po.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION POUR BOBINES
D'UNE LARGEUR DE
POIDS
D'EXPÉDITION
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 2+
H-1587 Tendeur 1 1/4 à 1 1/2 po 5 lb 676 $ 643 $  AJOUTER
MATÉRIAU :
  • Base : Alliage d'acier
  • Poignée : Alliage d'aluminium
COMPATIBILITÉ :
  • Cordon de polyester robuste (épaisseur maximale) : 0,55 po
  • Non compatible avec les feuillards de cerclage en acier.
CARACTÉRISTIQUES :
  • Pour les travaux de moyenne à grande intensité.
  • Tension maximale : Environ 1654 lb
    • Remarque : Ceci n'est pas le point de rupture du cordon de polyester.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
LARGEURS DE ROULEAU CONVENABLES32 à 38 mm1 1/4 – 1 1/2 po
POIDS D'EXPÉDITION2 kg5 lb
PIÈCES :
  • H-1587-28 Vis à tige pour tendeur de feuillard de cerclage en cordon de polyester
  • H-1587-29 Pince à cliquet pour tendeur de feuillard de cerclage en cordon de polyester
  • H-1587-37 Outil de coupe complet de tendeur pour feuillard de cerclage en cordon de polyester
  • H-1587-RST Ressort de pince à cliquet pour tendeur de feuillard de cerclage en cordon de polyester
  • H-540-24 Rouleau de levier de dégagement pour tendeurs de feuillard Uline
  • H-572-25 Arbre de levier de dégagement pour tendeurs Uline pour feuillard de cerclage en polyester
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
30/10/2026 07 h 46 m 49 s PM; CNWEB5