Contenant démontable en treillis métallique avec roulettes – 32 x 20 x 22 po

Pour l'entreposage et l'identification rapide d'articles en vrac.
  • Accès facile avec porte rabattable.
  • Acier enduit de zinc. Construction en maille permettant une excellente aération.
  • Empilable, avec ou sans roulettes.
  • Démontable pour un entreposage facile.
  • 4 voies d'accès pour chariot élévateur.

    Contenants démontables en treillis métallique
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIM. EXTÉRIEURES
long. x larg. x haut.
CAPACITÉ
DE CHARGE
POIDS
D'EXPÉDITION
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3 6+
H-1615 Avec roulettes 32 x 20 x 22 po 1 000 lb 58 lb 457 $ 450 $ 444 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Extérieur (longueur d'un pied à l'autre) : 33,27 po
  • Intérieur : 30 x 18 x 16 po
  • Porte rabattable : 31,9 x 8 po (Long. x Haut.)
  • Motif de maille : 1 po
  • Distance entre les pattes :
    • Côté longueur : 16 po
    • Côté largeur : 11 3/4 po
  • Hauteur lorsque replié : 9 po
  • Roulettes : 3 1/2 x 1 1/4 po
MATÉRIAU :
  • Fil de métal : Calibre 11
  • Roulettes : Phénolique
  • Résiste à la rouille, non antirouille.
COMPATIBILITÉ :
  • Non compatible avec l'ensemble de roulettes H-7371.
    • Les roulettes sont soudées à la base du contenant et ne peuvent être enlevées.
CARACTÉRISTIQUES :
  • Roulettes : (2) fixes, (2) pivotantes (non verrouillables)
CAPACITÉ :
  • Hauteur d'empilage (3) :
    • Poids de charge maximal : 3 000 lb
    • Ne pas excéder 1 000 lb par niveau
  • La capacité pondérale est calculée en fonction d'une charge distribuée uniformément.
EXPÉDITION :
  • Expédié assemblé, mais replié.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIM. EXTÉRIEURES (long. x larg. x haut.)81 x 51 x 56 cm32 x 20 x 22 po
CAPACITÉ PONDÉRALE454 kg1 000 lb
POIDS D'EXPÉDITION26 kg58 lb
PIÈCES :
  • H-9225 Roue pour contenants démontables en treillis métallique
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/21/2026 06:28:58 a.m.; CNWEB25