Uline – Table élévatrice manuelle – Standard, 40 x 20 po, 1 760 lb

MOBILE

Utile pour vous épargner les maux de dos en soulevant les charges lourdes au bureau, en usine ou en entrepôt.
  • Pompe à pied pour soulever la plateforme hydraulique.
  • Soupape de surcharge pour protéger la pompe et l'opérateur.
  • Roulettes en polyuréthane : 2 pivotantes avec frein, 2 fixes.
  • Levier d'abaissement facile à relâcher.
Nº DE
MODÈLE
PLATEFORME
long. x larg.
CAPACITÉ
(lb)
HAUTEUR
(ABAISSÉ)
HAUTEUR
(ÉLEVÉ)
DIAMÈTRE
DE LA ROUE
PDS
(lb)
PRIX
UNITAIRE
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
H-1783 40 x 20 po 1 760 16 1/2 po 39 1/2 po 6 po 254 1 408 $  AJOUTER
ASSEMBLAGE FACILE. EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER.
DIMENSIONS :
  • Plateforme (réelles) : 39,4 x 20,1 po (long. x larg.)
  • Longueur avec poignée : 49 1/2 po
  • Poignée :
    • Hauteur du plancher : 39 1/4 po
    • Hauteur : 30 1/4 po
  • Point le plus bas de la table au plancher : 7 po
  • Distance entre l'intérieur des roulettes : 15,87 po
ÉPAISSEUR :
  • Plateforme : Calibre 11, 2,1 po
MATÉRIAU :
  • Acier
    • Les composantes rouges et noires sont enduites de poudre.
CARACTÉRISTIQUES :
  • Nombre de pressions pour atteindre le débattement maximal : 56
  • La plaque-poignée protège des articles qui tombent.
TEMPÉRATURE :
  • -20º à 40 °C (-4º à 104 °F)
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
PLATEFORME LONG. x LARG.102 x 51 cm40 x 20 po
CAPACITÉ 798 kg1 760 lb
HAUTEUR, ABAISSÉ42 cm16 1/2 po
HAUTEUR, ÉLEVÉ100 cm39 1/2 po
DIAMÈTRE DE LA ROUE152 mm6 po
POIDS115 kg254 lb
PIÈCES :
  • H-1486-4759 Barre à pédale pour tables élévatrices manuelles Uline
  • H-1486-65 Poignée pour tables élévatrices manuelles Uline
  • H-1486-WH Roue pour tables élévatrices manuelles Uline – 5 x 1 3/8 po
  • H-1783-13 Roulement du cadre de roulette pour tables élévatrices manuelles Uline standard – 25 x 47 x 12 mm
  • H-1783-15 Roulement pour table élévatrice manuelle – 25 x 52 x 17mm
  • H-1783-PLROD Tige de traction pour tables élévatrices manuelles Uline
  • H-1783-PUMP Ensemble de pompe pour table élévatrice manuelle Uline – Capacité de 1 760 lb
  • H-1783RIGID Ensemble de roue pour tables élévatrices manuelles – Fixe, 6 x 1 1/2 po
  • H-1783SWIVEL Roue en polyuréthane pour tables élévatrices manuelles Uline – Pivotant, 5 x 1 1/2 po
  • H-1784-LRODA Ensemble de levier d'abaissement pour tables élévatrices à double ciseaux
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
08/11/2026 10 h 31 m 02 s PM; CNWEB3