Pont de liaison en aluminium – 72 x 36 po, capacité de 15 000 lb

CONÇU POUR UNE UTILISATION
AVEC UN CHARIOT ÉLÉVATEUR

Pont haute capacité reliant le quai aux remorques.
  • Bordures boulonnées en acier qui renforcent la structure et empêchent de basculer.
  • Plaque de tôle larmée en aluminium offrant une adhérence antidérapante.
  • Courbe graduelle de 11° sur les bords permettant l'alignement avec le quai et la remorque.
  • Pieds de sécurité de 7 po pour maintenir le pont de liaison en place.
  • Pour décharger toute une remorque sans avoir à déplacer le pont de liaison.

    Pont de liaison
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS HORS TOUT*
larg. x long.
CAPACITÉ**
(lb)
PDS
(lb)
DIFFÉRENTIEL DE
HAUTEUR***
PRIX
UNITAIRE
AJOUTER AU
PANIER
H-1835 72 x 36 po 15 000 177 5 po 2 333 $  AJOUTER
    *Largeur utilisable d’environ 3 po inférieure à la largeur totale.
  **Capacité = Triple la capacité de votre chariot élévateur.
***Distance verticale entre le sol du quai et la plateforme du camion.

Expédition directe en 1 jour de Toronto
DIMENSIONS :                          
  • Hauteur de la bordure : 3 po
  • Bord horizontal : 11 po
  • Bord en acier : Hauteur de 1/2 po                                                                                 
ÉPAISSEUR :
  • Aluminium : 1/2 po    
COMPATIBILITÉ :
  • À utiliser avec les chariots élévateurs d'une capacité maximale de 5 000 lb.
  • La largeur de la planche de quai doit dépasser la largeur de la palette ou du véhicule de 12 à 18 po.
UTILISATION :
  • Le tableau indique la hauteur appropriée pour les chariots élévateurs au propane et à l'essence (19 %).
  • Les transpalettes, les chariots manuels et les chariots élévateurs électriques requièrent 14 %.
    • Différence de hauteur à 14 % : 3 po
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme aux normes OSHA 1910.26 et 1910.30
  • Conforme à ANSI MH30,2
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS GLOBALES* : LARG. x LONG.183 x 91 cm72 x 36 po
CAPACITÉ**6 804 kg15 000 lb
POIDS80 kg177 lb
DIFFÉRENCE DE HAUTEUR***127 mm5 po
PIÈCES :
  • H-1443-LEG Pied de sécurité pour ponts et plaques de liaison en aluminium – 7 po
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
11/06/2026 04:58:43 a.m.; CNWEB23