Distributeur d'étiquettes adhésives automatique – 6 po

Distributeur à haute vitesse et à entretien minimal pour étiquettes autoadhésives.
  • Entraîne, décolle et relâche automatiquement les étiquettes de la doublure.
  • 115 volts. Cordon d'alimentation de 4 1/2 pi.
  • Vitesse de 7 po par seconde.
  • Voir la gamme complète de nos étiquettes adhésives.
Nº DE
MODÈLE
DIM. HORS TOUT
long. x larg. x haut.
DIM. MAX. D'ÉTIQUETTE DIAM. MAX.
DU ROULEAU
DIAM. DU
MANDRIN
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE  EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
LARGEUR LONGUEUR 1 2+
H-1981C 11 1/2 x 9 3/4 x 8 po 3/8 à 6 po 3/4 à 12 po 9 po 1 à 3 po 13 922 $ 901 $  AJOUTER
SPÉCIFICATIONS :
  • Approuvé CSA
COMPATIBILITÉ :
  • Convient aux étiquettes adhésives pour l'inventaire.
  • Peut être utilisé avec des rouleaux d'étiquettes non perforés.
  • Non compatible avec les étiquettes adhésives en acétate transparent.
CARACTÉRISTIQUES :
  • Capteur photographique :
    • Lorsqu'une étiquette est enlevée, la suivante avance.
    • Lorsque le capteur photographique reconnaît l'étiquette suivante, le rouleau s'arrête.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIM. TOTALES long. x larg. x haut. 29 x 25 x 20 cm11 1/2 x 9 3/4 x 8 po
LARGEUR MAXIMALE D'ÉTIQUETTE10 à 152 mm3/8 – 6 po
HAUTEUR MAXIMALE D'ÉTIQUETTE19 mm – 30 cm3/4 – 12 po
DIAM. MAX. DU ROULEAU23 cm9 po
DIAM. DU CENTRE25 à 76 mm1 à 3 po
POIDS6 kg13 lb
PIÈCES :
  • H-1276-13 Interrupteur à bascule pour distributeurs d'étiquettes automatiques
  • H-1276-172 Collet avec vis pour distributeur d'étiquettes adhésives – 1 po
  • H-1276-176 Guide latéral avec vis pour distributeur d'étiquettes adhésives
  • H-1276-201 Fiche de mandrin pour distributeur d'étiquettes adhésives
  • H-1276-45105 Ensemble de capteur photographique pour distributeurs d'étiquettes adhésives automatiques
  • H-1981-CLIP Pince à ressort de bobine en métal pour distributeur d'étiquettes adhésives automatique
  • H-1981CBOARD Carte de circuit imprimé pour capteur photographique de distributeurs d'étiquettes automatiques
  • H-1981SWITCH Boîtier d'interrupteur pour distributeurs d'étiquettes automatiques
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
04/11/2026 11 h 36 m 44 s PM; CNWEB25