Butoir de quai – Vertical, 11 x 4 x 20 po

Protection des quais contre les dommages.
  • Absorbe l'impact des véhicules lourds de grande dimension.
  • Matériau de pneu de camion ultra-résistant.
  • Butoir de quai vertical.
  • Facile à installer. Nécessaire d'installation pour béton vendu séparément.

    Quai, camion et butoir de quair
* La largeur est la distance horizontale entre les deux trous de boulon.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS*
larg. x prof. x haut.
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
2 4+
H-2054 Butoirs verticaux 11 x 4 x 20 po 42 166 $ 159 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Trous de boulon : 7/8 x 7/8 po
  • Distance verticale entre les trous de boulons (centre) :
    • Entre le haut et le bas : 16 po
    • Entre le haut ou le bas et le trou central le plus proche : 6 po
    • Entre les trous du milieu : 4 po
INSTALLATION :
  • Boulons non compris.
  • Deux H-2121 ensembles d'installation au béton requis.
    • Installez les ancrages dans le mur.
    • Installez le pare-chocs de quai et fixez-le avec la rondelle et l'écrou.
MATÉRIAU :
  • Pneus d'autobus et camion à carcasse diagonale
SPÉCIFICATIONS :
  • Résistance aux impacts : Absorbe jusqu'à 80 % de la force de choc.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS* (larg. x prof. x haut.)28 x 10 x 51 cm11 x 4 x 20 po
POIDS19 kg42 lb
ACCESSOIRES :
  • H-2121 Nécessaire d'installation sur béton pour dispositifs de sécurité
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
22/10/2026 11 h 00 m 14 s PM; CNWEB5