Contenant démontable en treillis métallique avec roulettes – 48 x 40 x 31 1⁄2 po

Pour l'entreposage et l'identification rapide d'articles en vrac.
  • Accès facile avec porte rabattable.
  • Acier zingué. Construction grillagée permettant une excellente aération.
  • Empilable, avec ou sans roulettes.
  • Démontable pour un entreposage facile.
  • 4 voies d'accès pour chariot élévateur.

    Contenants démontables en treillis métallique
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIM. EXTÉRIEURES
long. x larg. x haut.
CAPACITÉ
DE CHARGE
POIDS
D'EXPÉDITION
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3 6+
H-2091 Avec roulettes 48 x 40 x 31 1/2 po 2 800 lb 157 lb 672 $ 659 $ 644 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Extérieur (longueur d'un pied à l'autre) : 49,83 po
  • Intérieur : 46 x 38 x 24 po
  • Porte rabattable : 48,2 x 12 po (Long. x Haut.)
  • Motif de maille : 2 po
  • Hauteur lorsque replié : 11 po
  • Distance entre les pattes :
    • Côté longueur : 29 3/4 po
    • Côté largeur : 29 po
  • Roulettes : 4 x 2 po
MATÉRIAU :
  • Fil de métal : Calibre 3
  • Roulettes : Phénolique
  • Résiste à la rouille, non antirouille.
COMPATIBILITÉ :
  • Non compatible avec l'ensemble de roulettes H-7371.
    • Les roulettes sont soudées à la base du contenant et ne peuvent être enlevées.
  • Les bacs de manutention S-25644 sont montrés dans le contenant sur la photo du catalogue.
    • Bacs de manutention aller-retour compatibles :
N° de modèleDimensions (extérieur du dessus)Qté
S-1267615,2 x 10,9 x 9,7 po30 bacs de manutention
S-2058821,8 x 15,2 x 9,3 po15 bacs de manutention
S-2564421,8 x 15,4 x 12,3 po10 bacs de manutention
S-974526,9 x 16,9 x 12,5 po6 bacs de manutention
S-974623,9 x 19,6 x 12,6 po4 bacs de manutention
S-2058927,9 x 20,6 x 15,25 po4 bacs de manutention
S-1267730 x 22 x 20 1/2 po2 bacs de manutention
CARACTÉRISTIQUES :
  • Roulettes : (2) fixes, (2) pivotantes (non verrouillables)
CAPACITÉ :
  • Hauteur d'empilage (4) :
    • Poids de charge maximal : 11 200 lb
    • Ne pas excéder 2 800 lb par niveau
  • La capacité pondérale est calculée en fonction d'une charge distribuée uniformément.
EXPÉDITION :
  • Expédié assemblé, mais replié.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIM. EXTÉRIEURES (long. x larg. x haut.)122 x 102 x 80 cm48 x 40 x 31 1/2 po
CAPACITÉ PONDÉRALE1 270 kg2 800 lb
POIDS D'EXPÉDITION71 kg157 lb
PIÈCES :
  • H-9225 Roue pour contenants démontables en treillis métallique
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/21/2026 06:28:58 a.m.; CNWEB23