Chaise pliante économique – Sable

Chaises pliantes pour cafétérias et salles de conférence.
  • Chaise à barreaux pour une utilisation quotidienne.
  • Construite en acier robuste.
  • Socles roulants – Pour un montage et démontage rapide lors de banquets, réunions et séminaires.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
VENDU PAR CARTON
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS DU SIÈGE
larg. x prof.
CAPACITÉ 
(lb)
HAUTEUR
DU SIÈGE
QTÉ/
CTN
PDS
(lb)
PRIX PAR CHAISE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
4 40+
H-2234T Économique 16 x 16 po 275 17 po 4 9 37 $ 36 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Hors tout : 18 1/4 x 19 1/2 x 30 1/8 po (larg. x prof. x haut.)
  • Plié : 18 1/4 x 2 1/2 x 39 1/4 po (larg. x prof. x haut.)
  • Dos : 17 1/2 x 8 1/4 po (larg. x prof.)
MATÉRIAU :
  • Plateau de siège : Acier de calibre 20
  • Plateau de dos : Acier de calibre 23
  • Tube : 7/8 po x acier de calibre 19
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme ou supérieur aux normes ANSI/BIFMA.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS DU SIÈGE41 x 41 cm16 x 16 po
CAPACITÉ 125 kg275 lb
HAUTEUR DU SIÈGE43 cm17 po
POIDS4 kg9 lb
ACCESSOIRES :
  • H-2523 Socle roulant pour chaises pliantes – Capacité de 35 chaises
  • H-2524 Socle roulant pour chaises pliantes – Capacité de 50 chaises
  • H-2789 Socle roulant à deux niveaux pour chaises pliantes – Capacité de 84 chaises
  • H-4787 Socle roulant combiné pour chaises et tables
PIÈCES :
  • H-11923 Capuchons de pieds sable pour chaises pliantes en acier
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
18/11/2026 11 h 24 m 05 s PM; CNWEB23