Palette de bois traité à la chaleur – 96 x 48 po

Solution de rechange économique et la plus performante de l'industrie.
  • Bois solide et durable.
  • 4 voies d'accès pour chariot élévateur.
  • Empilable, réutilisable.
  • Palette de bois neuf traité à la chaleur conforme aux normes d'exportation de la NIMP 15.

    Palette en bois recyclé traité à la chaleur
VENDU EN MULTIPLES DE 5
Nº DE
MODÈLE
TYPE DE
BOIS
DIMENSIONS
long. x larg.
CAPACITÉ 
(lb)
ACCÈS DE
FOURCHE
PDS
D'EXP.
PRIX PAR PALETTE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
5 10 20+
H-2329 Exportation,
traité à la chaleur
96 x 48 po 7 000 4 voies 100 lb 152 $ 148 $ 144 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Lisses (4) : 1 1/8 à 1 1/2 x 3 1/2 x 96 po
  • Ponts :
    • Surface (11) : 1/2 x 3 1/2 x 48 po
    • Bas (5) : 1/2 x 3 1/2 x 48 po
    • Élément d'entrée de surface (2) : 1/2 x 3 1/2 x 48 po
    • Élément d'entrée du bas (2) : 1/2 x 3 1/2 x 48 po
  • Dimensions additionnelles dans les instructions.
CAPACITÉ :
  • La capacité pondérale indiquée dans le tableau fait référence à la capacité de fourche.
  • La capacité est calculée en fonction d'une charge distribuée uniformément. 
  • Plancher : 23 283 lb                                       
UTILISATION :
  • À utiliser avec des fourches longues pour une manipulation équilibrée.
SPÉCIFICATIONS :
  • N'a pas subi de fumigation
  • Marquée d'un cachet d'authentification de chaque côté.
  • Aucun document supplémentaire requis.
POIDS :
  • Peut varier selon le taux d'humidité et l'essence du bois.
STYLE :  
  • Les entrées de la palette sont dans le sens de la largeur.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG.244 x 122 cm96 x 48 po
CAPACITÉ 3 175 kg7 000 lb
POIDS D'EXPÉDITION45 kg100 lb
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
07/11/2026 08 h 35 m 38 s PM; CNWEB23