Uline – Transpalette peseur – Fourche étroite, 46 x 21 po, 5 000 lb x 1 lb

Transpalette facile à utiliser pour peser et déplacer aisément les palettes.
  • Convient aux palettes étroites.
  • Hauteur de fourche : 3 1/3 po abaissée, 7 1/2 po élevée. Arc de direction de 220°.
  • Batterie rechargeable incluse – Jusqu'à 60 heures d'autonomie.
  • Conversion LB/KG/OZ.
  • Grand écran ACL de 2 po facile à lire.
  • Voir la vidéo.
GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION FOURCHE
long. X larg.
CAPACITÉ/
PRÉCISION
PDS EXP.
(lb)
PRIX
UNITAIRE
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
H-2331 Étroit 46 x 21 po 5 000 lb x 1 lb 353 2 848 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ NON ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
AVANT L'UTILISATION :
  • Aucun étalonnage requis :
    • Les balances sont étalonnées avant de quitter l'usine du fabricant.
DIMENSIONS :
  • Longueur totale : 64,2 po
  • Fourches :
    • Largeur (actuelle) : 21,85 po
    • Distance entre les fourches (intérieur) : 7,68 po
  • Roue directrice : 7 x 2 po (diam. x larg.)
  • Câble d'adaptateur c.a. : 6 pi
ÉPAISSEUR :
  • Épaisseur de fourche globale : 2 1/4 po
    • Partie noire : 1 7/8 po
MATÉRIAU :
  • Roues :
    • Roue directrice :
      • Bande de roulement : Caoutchouc
      • Moyeu : Plastique
    • Rouleau de charge/roue de fourche :
      • Bande de roulement : Polyuréthane
      • Moyeu : Fonte
UTILISATION :
  • Chargeur de batterie intégré à brancher pour la recharge.
  • Charger complètement la batterie avant la première utilisation
SPÉCIFICATIONS :
  • Poids minimum : 20 lb
  • Linéarité/Répétabilité​​​​​​​ : 2 d (2 lb)
CONFORMITÉ :
  • Balance non homologuée par le NTEP et Mesures Canada et non légal pour le commerce.
  • Approuvé CSA
ALIMENTATION :
  • Adaptateur c.a. : 
    • Entrée : 100 à 240 V, 50/60 Hz, 0,25 A max.
    • Sortie : 12 V/500 mA
  • Batterie plomb-acide :
    • Tension : 6 V/10 Ah
    • Chargement de la batterie (heures) : 15
EXPÉDITION :
  • Ne peut être expédié par avion.  
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
FOURCHE (long. x larg.)117 x 53 cm46 x 21 po
CAPACITÉ/PRÉCISION2,268 kg x 454 g5 000 lb x 1 lb
POIDS D'EXPÉDITION160 kg353 lb
ACCESSOIRES : PIÈCES :
Couramment achetés :
  • H-1679-ADAPT Adaptateur c.a. pour transpalettes peseurs et balances compteuses simples de Uline
  • H-1679-BATT Batterie pour transpalettes peseurs Uline
  • H-1679-STWHL Roue directrice pour transpalettes peseurs Uline – 7 x 2 po
  • H-1679-MNBRD Carte mère pour transpalettes peseurs Uline
Pièces supplémentaires :
  • H-1043-131 Ressort pour transpalettes peseurs Uline
  • H-1043-H109 Vis hexagonale pour transpalettes peseurs Uline
  • H-1679-117 Joints toriques pour transpalettes peseurs Uline – 1/2 po
  • H-1679-124 Roulement de pompe pour transpalettes peseurs Uline – 60 x 95 x 19 mm
  • H-1679-156 Anneau antipoussière pour transpalettes peseurs Uline – 1 7/32 po
  • H-1679-157 Joint torique pour transpalettes peseurs Uline – 1 1/4 po
  • H-1679-1571 Joint torique pour transpalettes peseurs Uline – 2 3/8 po
  • H-1679-158H Joint torique pour transpalettes peseurs Uline – 1 3/4 po
  • H-1679-160H Bague d'étanchéité pour transpalettes peseurs Uline
  • H-1679-171 Couvercle de roulement pour transpalettes peseurs de Uline
  • H-1679-61 Joint torique pour transpalettes peseurs Uline – 1 1/2 po
  • H-1679-62 Plot de remplissage pour transpalettes peseur
  • H-1679-63 Couvercle de réservoir pour transpalettes peseurs Uline
  • H-1679-CHAIN Ensemble de chaîne pour transpalettes peseurs Uline
  • H-1679-HANDL Ensemble de la poignée pour transpalettes peseurs Uline
  • H-1679-IH Boîtier d'indicateur pour transpalettes peseurs Uline
  • H-1679-LCELL Cellule de charge pour transpalettes peseurs Uline
  • H-1679-PHARN Faisceau d'alimentation pour transpalettes peseurs Uline
  • H-1679-PUMP Ensemble de la pompe pour transpalettes peseurs Uline
  • H-1679-RSRVR Réservoir pour transpalettes peseurs Uline
  • H-1679HOUSE Vis du boîtier d'indicateur pour transpalettes peseurs Uline
  • H-1679KEYPAD Revêtement de clavier pour transpalettes peseurs Uline
  • H-1679SOCKET Prise d'adaptateur c.a. pour transpalettes peseurs Uline
  • H-5255 Ensemble de rouleau de charge pour transpalettes peseurs Uline
  • H-6020 Boîte de jonction pour transpalettes peseurs Uline
  • H-7897 Panneau de protection pour transpalettes peseurs Uline
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/23/2026 01:09:37 a.m.; CNWEB5