RubbermaidMD – Chariot utilitaire à roues pneumatiques – Noir, 44 x 25 x 37 po

Roule aisément sur les surfaces accidentées ou inégales.
  • Poignée ergonomique.
  • Plateau pratique pour pièces et outils.
  • Porte-outil intégré avec crochets pour outils et accessoires et enrouleur de cordon.
  • Mousse structurée robuste sans risque de rouiller, de s'écailler ou de se déformer.
  • Facile à nettoyer, sans entretien.
  • Plateaux de 2 1/2 po de profondeur à une distance de 19 3/4 po.
  • Roulettes pneumatiques de 8 po : 2 pivotantes, 2 fixes avec frein.
  • À utiliser avec les bacs à chariot de service pour un espace de rangement supplémentaire.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
long. x larg. x haut.
CAPACITÉ
DE CHARGE
Nbre DE
TABLETTES
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE  EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-2473 44 x 25 x 37 po 500 lb 2 65 752 $ 738 $  AJOUTER
ASSEMBLAGE FACILE. EXPÉDIÉ PAR TRANSPORTEUR DE COLIS.
DIMENSIONS :
  • Les dimensions indiquées dans le tableau comprennent les roues.
  • Hauteur totale (avec la poignée et les roues) : 43 po
  • Plateau supérieur :
    • Extérieur avec poignée : 44 x 24 3/4 x 9 1/4 po
    • Intérieur : 36 x 24 1/2 x 2 1/2 po
    • Plateau intérieur pour pièces : 4 x 19 x 2 3/4 po
  • Plateau inférieur :
    • Extérieur : 35 3/4 x 24 1/4 x 3 1/2 po
    • Intérieur : 35 1/4 x 23 3/4 x 2 po
MATÉRIAU :
  • Chariot : Polypropylène
TEMPÉRATURE :
  • -18 à 93 °C (0 à 200 °F)
CAPACITÉ :
  • Tablette : 250 lb
UTILISATION :
  • Gonflement maximal des roues : 50 PSI.
SPÉCIFICATIONS :                                     
  • Non conforme aux normes de la FDA ou de l'USDA.      
ACCESSOIRES :
  • Parasurtenseur à 3 prises : H-5941
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG. x HAUT.112 x 64 x 94 cm44 x 25 x 37 po
CAPACITÉ DE CHARGEMENT227 kg500 lb
POIDS29 kg65 lb
ACCESSOIRES :
  • H-2475-DRAW Tiroir simple à extension complète pour chariots utilitaires RubbermaidMD – 17 x 25 po
PIÈCES :
  • H-2473CASKIT Roulettes pneumatiques pour chariots utilitaires RubbermaidMD à roues pneumatiques – 8 x 2 5/16 po
  • H-8756 Poignée pour chariots utilitaires RubbermaidMD – Noir
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
18/11/2026 11 h 52 m 24 s PM; CNWEB3