RubbermaidMD – Chariot utilitaire avec tiroir – Noir, 44 x 26 x 33 po

Grand tiroir verrouillable pour ranger les instruments et les outils de valeur en sécurité.
  • Ne s'ouvre pas lors des déplacements.
  • Poignée ergonomique.
  • Plateau pratique pour pièces et outils.
  • Porte-outil intégré avec crochets pour outils et accessoires et enrouleur de cordon.
  • Mousse structurée robuste sans risque de rouiller, de s'écailler ou de se déformer.
  • Facile à nettoyer, sans entretien.
  • Roulettes non marquantes de 5 po : 2 pivotantes, 2 fixes avec frein.
  • À utiliser avec les bacs à chariot de service pour un espace de rangement supplémentaire.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
long. x larg. x haut.
CAPACITÉ DE
CHARGEMENT
QTÉ DE
TABLETTES
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE  EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-2475 44 x 26 x 33 po 500 lb 2 55 465 $ 437 $  AJOUTER
ASSEMBLAGE FACILE. EXPÉDIÉ PAR TRANSPORTEUR DE COLIS.
DIMENSIONS :
  • Les dimensions du tableau comprennent les roulettes.
  • Hauteur totale (avec la poignée et les roulettes) : 39 po
  • Tiroir (intérieur) : 15 x 22 1/2 x 4 1/4 po
  • Plateau supérieur :
    • Extérieur avec poignée : 44 x 24 3/4 x 9 1/4 po
    • Intérieur : 36 x 24 1/2 x 2 1/2 po
    • Plateau intérieur pour pièces : 4 x 19 x 2 3/4 po
  • Plateau inférieur :
    • Extérieur : 35 3/4 x 24 1/4 x 3 1/2 po
    • Intérieur : 35 1/4 x 23 3/4 x 2 po
MATÉRIAU :
  • Chariot : Polypropylène
  • Tiroir :
    • Avant : Plastique
    • Reste du tiroir : Acier
  • Roulettes :
    • Couche extérieure : TPR (Caoutchouc thermoplastique)
    • Moyeu : Polypropylène
TEMPÉRATURE :
  • -18 à 93 °C (0 à 200 °F)
CAPACITÉ :
  • Tablette : 250 lb
COMPREND :
  • (2) clés
SPÉCIFICATIONS :                                     
  • Non conforme aux normes de la FDA ou de l'USDA.      
ACCESSOIRES :
  • Parasurtenseur à 3 prises : H-5941
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG. x HAUT.112 x 66 x 84 cm44 x 26 x 33 po
CAPACITÉ DE CHARGEMENT227 kg500 lb
POIDS25 kg55 lb
ACCESSOIRES :
  • H-1495CASKIT Roulettes en caoutchouc non marquantes – Ensemble de 4
  • H-4652SWB Roulette en caoutchouc non marquante – Pivotant avec frein, 5 x 15/16 po
PIÈCES :
  • H-2475-DRAW Tiroir simple à extension complète pour chariots utilitaires RubbermaidMD – 17 x 25 po
  • H-2503-HDWR Matériel de fixation pour chariots utilitaires
  • H-2503CASKIT Roulettes en caoutchouc non marquantes – Ensemble de 4
  • H-4652R Roulette en caoutchouc non marquante – Fixe, 5 x 15/16 po
  • H-4652S Roulette en caoutchouc non marquante – Pivotant, 5 x 15/16 po
  • H-8756 Poignée pour chariots utilitaires RubbermaidMD – Noir
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
18/11/2026 11 h 52 m 24 s PM; CNWEB3