RubbermaidMD – Chariot à tablette plate – 44 x 25 x 33 po

Déchargez facilement les objets volumineux ou lourds.
  • Espace de rangement intégré pour outils; enrouleur de cordon électrique.
  • Poignée ergonomique.
  • Mousse structurée robuste sans risque de rouiller, de s'écailler ou de se déformer.
  • Facile à nettoyer, sans entretien.
  • Roulettes non marquantes de 5 po : 2 pivotantes, 2 fixes avec frein.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS
long. x larg. x haut.
CAPACITÉ DE
CHARGEMENT
QTÉ DE
TABLETTES
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE  EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-2483 44 x 25 x 33 po 500 lb 2 40 374 $ 361 $  AJOUTER
ASSEMBLAGE FACILE. EXPÉDIÉ PAR TRANSPORTEUR DE COLIS.
DIMENSIONS :
  • Les dimensions du tableau comprennent les roulettes.
  • Hors tout :
    • Longueur (réelle) : 44 1/4 po
    • Hauteur avec la poignée : 38 1/2 po
  • Longueur de la surface du plateau supérieur : 36 1/2 po
  • Plateau d'entreposage : 4 1/8 x 19 1/8 x 2 1/2 po
  • Espace entre les tablettes : 20 1/8 po
MATÉRIAU :
  • Chariot : Polypropylène
  • Roulettes :
    • Couche extérieure : TPR (Caoutchouc thermoplastique)
    • Moyeu : Polypropylène
TEMPÉRATURE :
  • -18 à 93 °C (0 à 200 °F)
CAPACITÉ :
  • Tablette : 250 lb
SPÉCIFICATIONS :
  • Non conforme aux normes de la FDA ou de l'USDA.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS LONG. x LARG. x HAUT.112 x 64 x 84 cm44 x 25 x 33 po
CAPACITÉ DE CHARGEMENT227 kg500 lb
POIDS18 kg40 lb
ACCESSOIRES :
  • H-1495CASKIT Roulettes en caoutchouc non marquantes – Ensemble de 4
  • H-4652SWB Roulette en caoutchouc non marquante – Pivotant avec frein, 5 x 15/16 po
PIÈCES :
  • H-2503-HDWR Matériel de fixation pour chariots utilitaires
  • H-2503CASKIT Roulettes en caoutchouc non marquantes – Ensemble de 4
  • H-4652R Roulette en caoutchouc non marquante – Fixe, 5 x 15/16 po
  • H-4652S Roulette en caoutchouc non marquante – Pivotant, 5 x 15/16 po
  • H-8756 Poignée pour chariots utilitaires RubbermaidMD – Noir
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
18/11/2026 11 h 52 m 24 s PM; CNWEB3