Chaise pliante de luxe rembourrée en vinyle – Sable

Chaises pliantes pour cafétérias et salles de conférence.
  • Siège confortable rembourré de mousse de 1 1/4 po avec dossier de 3/4 po.
  • Facile à nettoyer.
  • Socles roulants – Pour un montage et démontage rapide lors de banquets, réunions et séminaires.

Information Option non disponible; l'option suivante a été choisie.
Spécifier – Couleur :
VENDU PAR CARTON
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION DIMENSIONS DU SIÈGE
larg. x prof.
CAPACITÉ 
(lb)
HAUTEUR
DU SIÈGE
QTÉ/
CTN
PDS
(lb)
PRIX PAR CHAISE COULEUR EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
4 40+
H-2522T Rembourré en vinyle 16 x 16 po 300 18 po 4 11 51 $ 49 $  AJOUTER
DIMENSIONS :
  • Hors tout : 18 1/4 x 20 x 30 po (larg. x prof. x haut.)
  • Plié : 18 1/4 x 3 1/2 x 39 po (Larg. x Prof. x Haut.)
  • Dos : 18 1/4 x 7 1/2 po (larg. x prof.)
MATÉRIAU :
  • Plateau de siège : Acier de calibre 20
  • Plateau de dos : Acier de calibre 23
  • Tube : 7/8 po x acier de calibre 18
MATÉRIAU :
  • Mousse : Polyuréthane
SPÉCIFICATIONS :
  • Conforme ou supérieur aux normes ANSI/BIFMA.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS DU SIÈGE LARG. X PROF.40 x 40 cm16 x 16 po
CAPACITÉ 136 kg300 lb
HAUTEUR DU SIÈGE46 cm18 po
POIDS5 kg11 lb
ACCESSOIRES :
  • H-2523 Socle roulant pour chaises pliantes – Capacité de 35 chaises
  • H-2524 Socle roulant pour chaises pliantes – Capacité de 50 chaises
  • H-2789 Socle roulant à deux niveaux pour chaises pliantes – Capacité de 84 chaises
  • H-4787 Socle roulant combiné pour chaises et tables
PIÈCES :
  • H-11923 Capuchons de pieds sable pour chaises pliantes en acier
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
18/11/2026 11 h 24 m 05 s PM; CNWEB23