Ensemble de porte à lanières en vinyle – Résistant aux égratignures, 8 x 10 pi

Nervuré pour réduire les égratignures et les signes d'usure dans les zones à forte circulation. Protection contre la poussière et le bruit.
  • Robuste. Vinyle PVC d'une durée de transparence plus longue de 20 %.
  • Maintient la température de l'air pour diminuer les coûts de CVC.
  • Les ensembles comprennent 2 lanières orange de sécurité pour indiquer les montants des portes et un support de montage boulonné en aluminium.
Nº DE
MODÈLE
DIMENSIONS DE PORTE
larg. x haut.
DIMENSIONS DE LA LANIÈRE POURCENTAGE DE
CHEVAUCHEMENT
PRIX
UNITAIRE
EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
LARGEUR ÉPAISSEUR
H-2817 8 x 10 pi 12 po 0,120 po 67 % 852 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
COMPREND :
  • 10 bandes transparentes nervurées
  • (2) bandes de sécurité orange lisses
  • Éléments de montage :
    • (48) Écrous de 1/4 po
    • (8) Barres de retenue
    • (2) Supports de fixation de 3 pi x 2 1/2 po (larg. x haut.)
    • (1) Support de fixation de 2 pi x 2 1/2 po (larg. x haut.)
      • Matériel d'installation murale (vis et ancrages) non compris.
DIMENSIONS :
  • Support de fixation :
    • Espace entre les clous/écrous : 2 po
    • Trous de fixation :
      • Diamètre : 1/2 po
      • Trous espacés tous les 6 po.
TEMPÉRATURE :
  • -18 à 66 °C (0 à 150 °F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Ignifuge.
  • Anti UV.
  • Vous pouvez couper les bandes avec un couteau universel pour raccourcir la longueur.
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
TAILLE DE LA PORTE L x H244 x 305 cm8 x 10 pi
LARGEUR DES BANDES30 cm12 po
ÉPAISSEUR DES BANDES3 mm0,120 po
PIÈCES :
  • H-11945 Bandes de lanières de rechange pour porte en vinyle – Orange, 12 po x 10 pi
  • H-2821 Rouleau de rechange pour porte à lanières en vinyle – Résistant aux égratignures, 12 po x 150 pi
  • H-3055 Support boulonné pour porte à lanières en vinyle – 2 pi
  • H-3056 Support boulonné pour porte à lanières en vinyle – 3 pi
  • H-6310 Bandes de lanières pour porte en vinyle – Résistant aux égratignures, 12 po x 10 pi
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
11/21/2026 06:53:04 a.m.; CNWEB23