Transpalette à largeur ajustable

Nul besoin d'utiliser plusieurs transpalettes.
  • Largeur de fourche ajustable de 21 à 27 po pour convenir aux palettes étroites ou standard.
  • Commande manuelle 3 positions – Élevé, abaissé et neutre.
  • Barres de liaison réglables qui ajustent la hauteur des fourches.
  • Hauteur abaissée de 3 po et élevée de 7,8 po.
  • Roues directrices de 7 po en polyuréthane.
    Roues de fourches de 3 po en polyuréthane.
  • Arc de direction de 200°.
Nº DE
MODÈLE
DESCRIPTION FOURCHE
long. x larg.
CAPACITÉ DE
CHARGE
PDS
(lb)
PRIX UNITAIRE EN STOCK
EXPÉDIÉ
AUJOURD'HUI
1 3+
H-2917 Largeur
ajustable
48 x 21 à 27 po 5 500 lb 165 1 525 $ 1 475 $  AJOUTER
EXPÉDIÉ ASSEMBLÉ PAR TRANSPORT ROUTIER
DIMENSIONS :
  • Hors tout : 62 x 46 1/2 po (Long. x Haut.)
  • Fourches :
    • Longueur utilisable : 45 1/2 po
    • Largeur : 6 po
    • Épaisseur : 2 po
    • Distance entre les fourches (intérieur) : 9 1/2 – 14 5/8 po
 TEMPÉRATURE :
  • Le liquide hydraulique pourrait ne pas fonctionner correctement en dessous de -5 °C (23 °F)
CARACTÉRISTIQUES :
  • Roues non marquantes
ROUES DE RECHANGE :
  • Grande roue (direction) : H-2917STWHL
  • Roue de fourche (charge) : H-2917LDWHL
SPÉCIFICATIONSMÉTRIQUEIMPÉRIAL
DIMENSIONS DE LA FOURCHE LONG. x LARG. 122 x 53 à 69 cm48 x 21 – 27 po
CAPACITÉ DE CHARGEMENT2 495 kg5 500 lb
POIDS75 kg165 lb
ACCESSOIRES : PIÈCES :
  • H-12106 Ensemble de roue directrice pour transpalette à largeur ajustable – 7 x 2 po
  • H-2917-76 Vis du bâti pour transpalette à largeur réglable
  • H-2917-ADSRW Vis de réglage pour transpalette à largeur ajustable – 3 5/16 po
  • H-2917-ASWM Écrou de vis de réglage pour transpalette à largeur ajustable
  • H-5390 Étiquette « 5500LB CAPACITY » pour transpalettes Uline
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez? Veuillez nous contacter.
Ajouter à la liste de magasinage
VASTE SÉLECTION | SERVICE LÉGENDAIRE | LIVRAISON ÉCLAIR
10/30/2026 12:37:05 a.m.; CNWEB5